「石膏 フック」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品ピン
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)19.6
吊下荷重N(kgf)19.6(2)
ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。
石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
質量(g)8
材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP)
色グリーン
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品
質量(g)39
種類標準
奥行(mm)35.3
取付け方法壁付け
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
付加機能なし
耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品
適合本体PXB-GN05-101
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱
耐荷重(N)785|441|980
関連キーワード