30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L70 質量(g)46 P64 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L166 質量(g)86 P160 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L102 質量(g)59 P96 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L262 質量(g)125 P256 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L134 質量(g)72 P128 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L198 質量(g)100 P192 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
L38 質量(g)34 P32 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。・薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
L106 質量(g)165 P96 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。・薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
L138 質量(g)194 P128 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。・薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
L426 質量(g)491 P416 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。・薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
L170 質量(g)233 P160 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。・薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
L522 質量(g)587 P512 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。・薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
L266 質量(g)332 P256 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。・薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
L330 質量(g)395 P320 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。・薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
L202 質量(g)265 P192 仕上Zwei L仕上 材料ステンレス鋼(SUS316)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)36 寸法d(mm)M5 寸法S(mm)15 寸法D1(mm)27 寸法D2(mm)24 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)13 寸法D3(mm)15
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
特価
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき 種類その他 チェーン長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)真鍮つまみ KHE103型
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類つまみ 寸法H(mm)22.5 仕上鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状ピボット(軸吊)丁番型 質量(g)640 対応ガラス板厚(mm)8、10、12 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)800
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など 材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼) 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)27.2 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 取付穴深さ(mm)81.4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
質量(kg)3.7 L1460 L2415 L3418 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 取付穴数10 寸法N1(mm)80 寸法P1(mm)435 耐荷重N(kgf)224 耐荷重(N)2200 寸法P2125
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。・製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。・オールステンレス鋼製で、バーの長さは200mmと400mmの2種類です。・耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
質量(kg)2.6 L1260 L2215 L3218 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 取付穴数8 寸法N1(mm)60 寸法P1(mm)235 耐荷重N(kgf)459 耐荷重(N)4500 寸法P287.5
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

HH-UD120SM (100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)(100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手
エコ商品
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス) トラスコ品番225-6544 材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304) 幅(mm)120 全長(mm)120 高さ(mm)53 奥行(mm)24.5 耐荷重51(kgf) 表面処理鏡面研磨 取付ピッチ(mm)105 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷