6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質ポリカーボネート(PC) クリアー 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2200 適合ガラス厚(mm)10
1個
4,288 税込4,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。・軸の向きは水平・垂直のどちらでもご使用できます。・4万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。・クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・全閉時0°と全開時170°では、別途ストッパーを設けてください。・ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。・屋内で使用してください。雨や雪などかかる場所でのご使用はお止めください。破損の原因となります。・取付にインパクトドライバーを使用しないでください。
適合クリックトルク開き角度-10°(cN・m)/1ヶ:26、クリックトルク開き角度-10°(kgf/cm)/1ヶ:2.65、クリックトルク開き角度120°(cN・m)/1ヶ:14.5、クリックトルク開き角度120°(kgf/cm)/1ヶ:1.48、クリックトルク開き角度170°(cN・m)/1ヶ:26、クリックトルク開き角度170°(kgf/cm)/1ヶ:2.65 ホワイト 質量(g)6.9
1個
579 税込637
翌々日出荷

・-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。・軸の向きは水平・垂直のどちらでもご使用できます。・4万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。・クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・全閉時0°と全開時170°では、別途ストッパーを設けてください。・ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。・屋内で使用してください。雨や雪などかかる場所でのご使用はお止めください。破損の原因となります。・取付にインパクトドライバーを使用しないでください。
適合クリックトルク開き角度-10°(cN・m)/1ヶ:26、クリックトルク開き角度-10°(kgf/cm)/1ヶ:2.65、クリックトルク開き角度120°(cN・m)/1ヶ:14.5、クリックトルク開き角度120°(kgf/cm)/1ヶ:1.48、クリックトルク開き角度170°(cN・m)/1ヶ:26、クリックトルク開き角度170°(kgf/cm)/1ヶ:2.65 ブラック 質量(g)6.9
1個
579 税込637
翌々日出荷

免震台脚スウェイフット MDSF型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)免震台脚スウェイフット MDSF型
エコ商品
地震の激しい揺れを吸収する「免震台脚」です。床固定の転倒防止構造とは異なり、ボルトと受皿によって振動をやさしく吸収する「免震構造」のため、機器・装置の転倒や内部基盤の破損防止に役立ちます。専門工事不要で従来のアジャスターと同様に取り付けできます。アンカー止めなどができない、二重床(フリーアクセスフロア)にも有効に機能します。大手メーカーのサーバーシステムに採用されています。別注でボルト長さや、ねじ径の変更が可能です。
用途サーバーラック、医療機器、半導体製造、計測機器、学校施設の什器類、厨房器具、家具、美術品什器、その他精密機器全般。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)