「硬さ計」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質クロロプレンゴム
仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色ブラック
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-25~100
硬さ20(耐熱老化性:22)
伸び(%)300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)1.5
見掛密度(g/cm3)0.4
吸水率(%)5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
関連キーワード