19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品受座 W4 材質(本体)プラスチック 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/素地 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座 高さ(mm)15.3 材質(本体)アルミ合金 種類標準タイプ 仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)17 材質(本体)黄銅 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13 高さ(mm)14.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)18 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 吸着力(N[kgf])29.4[3] 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
使用温度範囲(℃)-40~ 60 電圧(V)DC12/24(+25%/-5%) 消費電力(W)7.2 吸着力(N)5341 電流(mA)350/200 吸着力(N[kgf])545
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

TL-10201R TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック+マグネット ホワイト 質量(g)38 種類その他 長さL(mm)31.5 取付け方法面付タイプ 幅W(mm)31
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック ホワイト 質量(g)36 適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上光沢バレル研磨
1個
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.75 質量(g)750 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.58 質量(g)580 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600 mmの範囲で調整可能です。・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
1個
90,980 税込100,078
4日以内出荷

・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・マグナロック M32-F型、またはM62-F型 を内開き戸へ取り付ける際に使用します。・取付幅を57~88mmの範囲で調整できます。・アルミニウム合金製カバー付です。
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ CM-2B
RoHS
省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。
ブラック 高さ(mm)7.9 材質(本体)ポリアミド 質量(g)1 種類標準タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 吸着力(N)3.9 吸着力(N[kgf])3.9[0.4] 材質(磁石)フェライト 付加機能ワンタッチ取付 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
4日以内出荷