パネルホルダーLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)