カテゴリ

  • 建築金物(57)
  • 機構部品(22)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(4,893)
  • 八幡ねじ(244)
  • OHSATO(大里)(170)
  • 大阪魂(160)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(118)
  • ナブテスコ(111)
  • ハーフェレ(90)
  • TRUSCO(85)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(84)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(79)
  • イマオコーポレーション(72)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(61)
  • 若井産業(60)
  • 降矢技研(60)
  • 丸エム製作所(57)
  • 三共製作所(52)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(52)
  • エイト(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「締結」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締結金具IT2180-2160本体 LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2180-2160本体LAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
当日出荷
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工 LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
本体厚さ5mmの面付超薄型デザインワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。最大出力15Wの急速充電タイプです。面付(両面テープ仕様)のため、取り付けが簡単です。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP64です。
付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)材質ポリカーボネート(PC)質量(g)213出力(W)15入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付 LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付LAMP(スガツネ工業)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
テーブル周りの充電、スッキリ。ワイヤレス×複数同時充電ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。高出力による急速充電が複数デバイス同時に可能です。(パッド上10W+10Wから)パッド上に敷き詰められた16ヶの送電コイルが大きな範囲内での充電を可能にします。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。USB-C/USB-Aの有線同時接続も可能です。
付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)、取付ねじ材質ポリカーボネート(PC)ホワイト質量(g)425出力(W)パッド上:10+10、USB-C:27、USB-A:5入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
15タイプ 締付ミニ円盤用キャップ LAMP(スガツネ工業)15タイプ 締付ミニ円盤用キャップLAMP(スガツネ工業)
9税込10
1個
翌々日出荷
締付ミニ円盤 3161018用のキャップです。
材質プラスチックホワイト質量(g)0.4
15タイプ 締付ミニ円盤用キャップ LAMP(スガツネ工業)15タイプ 締付ミニ円盤用キャップLAMP(スガツネ工業)
9税込10
1個
翌々日出荷
締付ミニ円盤 3161018用のキャップです。
材質プラスチックブラウン質量(g)0.4
締結金具IT2162(カバー) LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(カバー)LAMP(スガツネ工業)
29税込32
1個
翌々日出荷
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
ホワイト
締結金具IT2180-7160専用スパナ LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2180-7160専用スパナLAMP(スガツネ工業)
24税込26
1個
4日以内出荷
底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)10仕上クロメート処理
締結金具IT2162(締付円盤) LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(締付円盤)LAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
翌々日出荷
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)質量(g)36仕上クロメート処理/グレー
オスクリップ PC-VM1 LAMP(スガツネ工業)オスクリップ PC-VM1LAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
3日以内出荷
Φ10下穴取付嵌合深さ調整機能付き
仕様連続500回のパネル取付・取外動作クリア材質ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
メスクリップ VL-F3 LAMP(スガツネ工業)メスクリップ VL-F3LAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
オスクリップ VL-M3 LAMP(スガツネ工業)オスクリップ VL-M3LAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
締結金具IT2180-7160用アジャスター LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2180-7160用アジャスターLAMP(スガツネ工業)
369税込406
1個
4日以内出荷
底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)/ POM質量(g)65仕上素地/ブラック耐荷重(N)600
締結金具 高さ調整機能付き IT2180-7160 LAMP(スガツネ工業)締結金具 高さ調整機能付き IT2180-7160LAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
4日以内出荷
底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)10仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
キャッチ金具 LAMP(スガツネ工業)キャッチ金具LAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
当日出荷
パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。
質量(g)41耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)50
オプション 171-002-3 LAMP(スガツネ工業)オプション 171-002-3LAMP(スガツネ工業)
879税込967
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
工具・治具 VL-CP3 LAMP(スガツネ工業)工具・治具 VL-CP3LAMP(スガツネ工業)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
配線締結用ブラケット LAMP(スガツネ工業)配線締結用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
449税込494
1個
3日以内出荷
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)配線をストレートで締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座フックLAMP(スガツネ工業)
789税込868
1個
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
BFキーロック LAMP(スガツネ工業)BFキーロックLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1パック
当日出荷
材質質量(g)202仕上光沢クロメート処理耐荷重(N)500
工具・治具 CT-19 LAMP(スガツネ工業)工具・治具 CT-19LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
締結金具IT1190型 LAMP(スガツネ工業)締結金具IT1190型LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC)仕上ニッケルめっき
締結金具IT2180-2160用固定ねじ LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2180-2160用固定ねじLAMP(スガツネ工業)
60税込66
1個
当日出荷から7日以内出荷
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
壁面取付補助金具 IT6400型 LAMP(スガツネ工業)壁面取付補助金具 IT6400型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
IT6342-05型と併用して取付強度を増す金物です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
材質アルミニウム合金/鋼/亜鉛合金(ZDC)仕上素地/クロメート処理
締結機能付アジャスター(本体) LAMP(スガツネ工業)締結機能付アジャスター(本体)LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
家具の底板と側板の締結機能を持ったアジャスターです。底板の上側から、簡単にアジャスターの高さ調節ができます。底板と側板の両面で荷重を受けるため、荷重性能に優れています。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さ調節ができます。
用途ワードローブ本棚ノックダウン家具材質鋼/亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)質量(g)127仕上クロメート処理/グレー耐荷重(N)1715
オスクリップ 171-002-1 LAMP(スガツネ工業)オスクリップ 171-002-1LAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
当日出荷
ボタンフィックスのオス側です。
材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付金具 LAMP(スガツネ工業)壁面取付金具LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
4日以内出荷
キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)仕上亜鉛めっき
メスクリップ 171-001-1 LAMP(スガツネ工業)メスクリップ 171-001-1LAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
当日出荷
ボタンフィックスのメス側です。平面取付用
材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
締結金具IT2162(シャフト) LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(シャフト)LAMP(スガツネ工業)
86税込95
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質仕上光沢クロメート処理
オスクリップ PC-SM1AC LAMP(スガツネ工業)オスクリップ PC-SM1ACLAMP(スガツネ工業)
189税込208
1個
4日以内出荷
接着面付引張荷重が低いため、取付・取外の際に、音響・吸音パネルのような強度の低いパネルに適しています。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)RoHS指令(10物質対応)対応
締結金具IT2180-7160用固定ねじ LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2180-7160用固定ねじLAMP(スガツネ工業)
64税込70
1個
8日以内出荷
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
締結金具IT2162型用インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162型用インサートめねじLAMP(スガツネ工業)
19税込21
1個
当日出荷
キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地
締結金具IT2162型用インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162型用インサートめねじLAMP(スガツネ工業)
29税込32
1個
翌々日出荷
配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット LAMP(スガツネ工業)配線孔ケーブルクランプ専用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
当日出荷
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)配線を90°に曲げて締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本トラスコ品番836-3185セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本材質鋼(SPCC)質量(g)61仕上ニッケルめっき
配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業)配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか
AS高剛性キャビネットシャッター部品 LAMP(スガツネ工業)AS高剛性キャビネットシャッター部品LAMP(スガツネ工業)
70税込77
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼質量(g)27適合板厚(mm)0.5~5.5仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)ベッド金物LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
加工無しで取付ができ、直角に締結することが可能です。
材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)69.3仕上有色クロメート処理推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM6×10耐荷重(N)300
ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)ベッド金物LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)72.5仕上有色クロメート処理耐荷重(N)600
ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)ベッド金物LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷
材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)52.4仕上有色クロメート処理耐荷重(N)500
インサートめねじ SC-106 M6用 LAMP(スガツネ工業)インサートめねじ SC-106 M6用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷
M6用のインサートめねじです。
用途M6用材質ポリアセタールホワイト質量(g)1.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら