WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線をストレートで締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
質量(g)61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線を90°に曲げて締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
トラスコ品番836-3185
セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
材質鋼(SPCC)
質量(g)61
仕上ニッケルめっき
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など
材質鋼ほか
関連キーワード