7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 材質(底部)ポリウレタン 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
用途テーブル下に。 適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg) 許容荷重(kg)50 台座径(Φmm)32 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重(N)490 付加機能自動調整機能付き 材質(本体)ポリエチレン(PE) 仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
1個
特価
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃ 材質(本体)鋼・ABS樹脂 材質(カバー)硬質ポリエチレン 使用環境温度(℃)-20~75 耐荷重N(kgf)490[50]
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)