「自在棚金具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質鋼
幅(mm)27
厚さ(mm)17
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別棚受けカバー
材質エラストマー(TPE)
色ライトグレー
質量(g)0.8
種類棚受
仕上-
耐荷重N(kgf)-
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー