材質黄銅
種類平丁番
ねじ穴数6
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
材質黄銅
種類フランス丁番
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上
種類長丁番
板厚(mm)1.2
仕上研磨仕上
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器
材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき
材質黄銅
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)黄銅(真鍮)
仕上クロムめっき
羽根厚さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)
幅(mm)70
板厚(mm)2
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下
開き角度(度)180
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用
材質黄銅
材質/仕上黄銅/素地
仕上素地
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様板厚4~6mm用
形状通常型
質量(g)25
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12インサートナット
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
長さ(mm)75
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
シリーズHEWIシリーズ
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様インセット扉用
形状通常型
質量(g)23.5
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
本体長さ(mm)34
適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)80
対応ガラス板厚(mm)8、10
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)55
対応ガラス板厚(mm)8、10
ねじ穴数4
最大扉幅(mm)900
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用
形状通常型
最大扉幅(mm)900
材質黄銅
対応ガラス板厚(mm)8、10
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
縦(mm)55
ねじ穴数2
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用
仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)
適合扉厚(mm)36以上
開き角度(度)180
最小扉厚(mm)36
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)55
対応ガラス板厚(mm)8、10
ねじ穴数2
最大扉幅(mm)900
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
用途かぶせ扉用
材質黄銅
質量(g)70
種類アングル丁番
適合扉高さ(mm)700以下
推奨扉厚(mm)24
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
用途かぶせ扉用
材質黄銅
種類アングル丁番
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
用途かぶせ扉用
材質黄銅
種類アングル丁番
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
用途かぶせ扉用
材質黄銅
質量(g)76
種類アングル丁番
適合扉高さ(mm)700以下
推奨扉厚(mm)18
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。
89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。
別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮)
形状角部:角丸
ガラス厚(mm)8、10
耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490
付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)
仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下
ねじ穴数3
調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地
質量(g)382
種類コーナー用蝶番
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)63
羽根厚さ(mm)7.8
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)128.5
用途家具・ショーケース用
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき
種類ガラス丁番
材質黄銅
仕上クロムめっき
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
用途シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき
種類ガラスドア用丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)1000以下
適合扉質量(kg)40kg/ペア以下
適合ガラス厚(mm)8、10
側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用
材質黄銅
形状通常型
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき
種類ガラス丁番
仕上クロムめっき
耐荷重N(kgf)49(5)
開き角度(度)180
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ
形状通常型
材質黄銅
種類自由丁番
適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)
開き角度(度)180
スクエア形状のシンプルな軸吊ガラス丁番です。ガラスを押え込む方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用
形状ピボット(軸吊)丁番型
材質黄銅
仕上クロムめっき
種類ガラス丁番
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき、素地
仕様軸受取付穴:Φ8.0mm×深さ11mm
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
付加機能キャッチ付
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。左右上下は共通で、ストッパーねじの取付位置のみ変わります。ガラスを固定するために薄板プレートをはさみ込みガラス固定ねじで固定します。
用途家具・ショーケース用
材質黄銅
形状ピボット(軸吊)丁番型
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
質量(g)76
種類ガラス丁番
仕上ホワイトブロンズめっき
適合扉高さ(mm)700
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
適合ガラス厚(mm)3、4、5、6、8
最大扉幅(mm)450
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
形状通常型
最大扉高さ(mm)1200
材質黄銅
付加機能キャッチ付
種類ガラス丁番
適合扉幅(mm)600
適合ガラス厚(mm)5、6、8
適合扉質量(kg)15以下
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
適合扉幅(mm)600
適合ガラス厚(mm)5、6、8
適合扉質量(kg)15以下
種類ガラス丁番
形状通常型
最大扉高さ(mm)1200
材質黄銅
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。
適合扉厚(mm)19~24
適合扉質量(kg)26以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)
材質黄銅(真鍮)/鋼
最大扉厚(mm)24
最小扉厚(mm)19
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。
適合扉厚(mm)25~30
適合扉質量(kg)26以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)
材質黄銅(真鍮)/鋼
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)25
関連キーワード