13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3797 質量(g)41 仕上サテン仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

HC-70H ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3819 質量(g)320 仕上サテン仕上
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3827 質量(g)120 仕上サテン仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング ブラック 質量(g)280 付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7 付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2 仕様ガラス扉用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷

ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。
用途ガラス引戸用のカマ錠です。 付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4 質量(g)470 適合ガラス厚(mm)8、10、12
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4 質量(g)850 適合ガラス厚(mm)8、10、12
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HC-70 ランプ印 引戸面付カマ錠 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3801 仕上サテン仕上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)面付カマ錠 HCZ-80型
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。 適合扉厚(mm)10~12.7 質量(g)1050 付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用) 仕様表示器付 PAT
1セット
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)面付カマ錠 HCZ-80型
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。 適合扉厚(mm)33~45 質量(g)1050 付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用) 仕様表示器付 PAT
1セット
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)