カテゴリ

  • 建築金物(25)
    • 表示錠(6)
    • 鎌錠(11)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • GIKEN(川口技研)(74)
  • 長沢製作所(32)
  • アトムリビンテック(21)
  • TOSTEM(LIXIL)(53)
  • ダイケン(1)
  • SYS(シブタニ)(9)
  • エスコ(21)
  • ミネベアショウワ(1)
  • BEST[金物](54)
  • 生興(69)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • ウッドワン(30)
  • ハイテクウッドプラス(25)
  • LION (ライオン事務器)(24)
  • 永大産業(24)
  • ジョー・プリンス竹下(23)
  • GOAL(ゴール)(21)
  • TRUSCO(17)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(13)
  • 亜鉛合金(2)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表示錠」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ストッパー操作のいたずらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります スペーサーは別売品です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合パネル厚さ(mm)13・16
d line レバーハンドル 12-8003型 LAMP(スガツネ工業)d line レバーハンドル 12-8003型LAMP(スガツネ工業)
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上付属品ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)、六角棒スパナ(呼び2.5)備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション種類屋内用
d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業)d line レバーハンドル 14-0416型LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上種類屋内用
d line 表示器付カマ錠 14-3479型 LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付カマ錠 14-3479型LAMP(スガツネ工業)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティングブラック質量(g)280付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1セット
4日以内出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。適合扉厚(mm)33~45質量(g)1050付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT
面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1セット
4日以内出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。適合扉厚(mm)10~12.7質量(g)1050付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT
ステンレス鋼製面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠LAMP(スガツネ工業)
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。 引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。 アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上部品名称表示付ラッチ錠適合パネル厚さ(mm)13付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様非常解錠部:六角穴
ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)ミニコンプレッションラッチLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)ミニコンプレッションラッチLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
表示器付ラッチ錠 ET-70FN LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠 ET-70FNLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕様フラット付属品六角棒スパナ(非常解錠用)推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)適合パネル厚さ(mm)13、16、20
レバーハンドル HCSA138型(玄関錠) LAMP(スガツネ工業)レバーハンドル HCSA138型(玄関錠)LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。) 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせLAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm種別玄関錠種類レバーハンドル仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト材料アルミ合金
レバーハンドル HCSA138型(空錠) LAMP(スガツネ工業)レバーハンドル HCSA138型(空錠)LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。) 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせLAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm種別空錠種類レバーハンドル仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト材料アルミ合金
オールロック用剣先ピン ALS-KP LAMP(スガツネ工業)オールロック用剣先ピン ALS-KPLAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
4日以内出荷
施錠状態が一目でわかる表示器付です(解錠時/青、施錠時/赤)。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質仕上ニッケルめっき
面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4適合ガラス厚(mm)8、10、12質量(g)870
面付ガラスラッチ錠 CLS18型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスラッチ錠 CLS18型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ガラス開き戸用のラッチ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS10型もあります。
用途ガラス開き戸用のラッチ錠です付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4適合ガラス厚(mm)8、10、12質量(g)475
面付ガラスカマ錠ストライクボックス付 CLS30型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスカマ錠ストライクボックス付 CLS30型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4質量(g)850適合ガラス厚(mm)8、10、12
面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。
用途ガラス引戸用のカマ錠です。付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4質量(g)470適合ガラス厚(mm)8、10、12
表示器付ラッチ錠 ET-70DN LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠 ET-70DNLAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕様段付付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20
表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンシリーズステンレス鋼シリーズ
ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付)LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3819質量(g)320仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797質量(g)41仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835質量(g)120
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3827質量(g)120仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付)LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)仕上サテン仕上
HEWI 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)HEWI 表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
シリーズHEWIシリーズ仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。付属品十字穴付皿小ねじM6×12十字穴付皿小ねじM4×20ホワイト適合パネル厚さ(mm)13
HEWI ラッチ錠 表示器無しタイプ LAMP(スガツネ工業)HEWI ラッチ錠 表示器無しタイプLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
内側だけに付く仕様のラッチ錠で外側には何も付きません。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
材質ポリアミド/鋼シリーズHEWIシリーズ仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。付属品十字穴付皿小ねじM6×12ホワイト適合パネル厚さ(mm)13
d line 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。
用途公共トイレなどの扉に最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)シリーズd lineシリーズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら