「角 スコ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 角ラッチ KR75
エコ商品
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304) 材質ステンレス鋼 質量(g)225 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 角ラッチ KR65
エコ商品
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304) 材質ステンレス鋼 質量(g)125 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)15 仕上サテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平角棒ステー HS型
エコ商品
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド 材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304) 仕上サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き ステー種類その他ステー
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
ブラック 種類角戸引手 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール 仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック 寸法H(mm)2.2
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・中空構造のため軽量です。
dM4 L176 H40 質量(g)100 P160 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・中空構造のため軽量です。
dM5 L304 H50 質量(g)160 P288 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・中空構造のため軽量です。
dM5 L272 H50 質量(g)143 P256 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)970 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・中空構造のため軽量です。
dM5 L240 H50 質量(g)130 P224 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM5×(板厚+10~15)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・中空構造のため軽量です。
dM4 L208 H40 質量(g)115 P192 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM4×(板厚+10~15)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類その他 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり 耐荷重(N)14.7
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等 材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316) 表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)89 外形寸法D(mm)115 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 空気流通面積(mm2)1900
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)308 外形寸法D(mm)215 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 空気流通面積(mm2)7500
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

TZ-360 ステンレス鋼製 バタフライフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0461 質量(g)27 種類標準 奥行(mm)41.7 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)59 吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
479 税込527
当日出荷

ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 仕上ヘアライン仕上
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)156 外形寸法D(mm)215 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 外形寸法L(mm)105 空気流通面積(mm2)3700
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)154 外形寸法D(mm)105 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 外形寸法L(mm)215 空気流通面積(mm2)3700
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

AZ-GD180-HL ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)1042 寸法(幅W×高さH)(mm)枠全体:218×164 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-27 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)182×128
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご利用いただけます。細長タイプのため、空き缶もペットボトルも入らず分別に効果的です。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)290 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6768-22
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

AZ-GD231-HL ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)1486 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-29
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 形状角型 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側の扉を押し開けると、反対側の扉も連動して開きます。このため、片側の扉を保持していれば手などを挟む心配がなく、安心してご使用いただけます。フタは左右開きのため、トレー上にあるゴミを投入する場合トレーが挟まることなく楽に処理できます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g)2000 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-26
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

AZ-GD232-HL ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)2200 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-30
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 仕上ヘアライン仕上
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)