アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N)441
許容荷重(N[kgf])447(45)
RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N[kgf])147(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
調節ねじ操作用穴を塞ぐキャップです。
ブラックが新しく加わりました。
【適応品】
IT6342-0010
IT6342-0020
IT6342-0500、-0510
材質ABS樹脂
色ブラック
適合品番IT6342-0010、IT6342-0020、IT6342-0500、-0510
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
許容荷重(N[kgf])147[15]
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-1744
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)450
最大径(Φmm)495
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-8035
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)410
最大径(Φmm)455
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番132-6096
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番132-6075
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-3237
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)570
最大径(Φmm)615
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番132-7705
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-6482
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)610
最大径(Φmm)655
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-6445
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)490
最大径(Φmm)535
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-4827
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)370
最大径(Φmm)415
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番133-0808
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番132-9242
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番133-0833
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-6441
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)530
最大径(Φmm)575
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番132-9250
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番132-6079
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1471
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。
色ブラック
仕上光沢クロメート処理
適合扉高さ(mm)350~500450
適合扉厚(mm)20以上
トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100]
適合扉幅(mm)700~1400
適合扉質量(kg)3~5
掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです。小型サイズながら許容荷重が大きいです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)12.7
質量(g)32
許容荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ファスナー随一の高荷重タイプです(メーカー比)。アームに仮保持機能があります。アームのねじを調節することで掛代の調節が簡単にできます。
材質鋼
高さ(mm)39
質量(g)1000
仕上クロメート処理
許容荷重(N)19600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ファスナー随一の高荷重タイプです(メーカー比)。アームに仮保持機能があります。アームのねじを調節することで掛代の調節が簡単にできます。
材質鋼
質量(g)280
仕上クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
材質(本体)鋼・ABS樹脂
材質(カバー)硬質ポリエチレン
使用環境温度(℃)-20~75
耐荷重N(kgf)490[50]
取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途船舶など
材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック
耐荷重N(kgf)588(60)
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ長さL1(mm)30
耐荷重(N)588
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付、幅広プレート
材質鋼
高さ(mm)16
質量(g)82
仕上クロームめっき
適合フックTF31、TF10
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1960[200]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付、幅広プレート
材質鋼
高さ(mm)16
質量(g)71
仕上クロームめっき
適合フックTF31、TF10
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1960[200]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付、幅広プレート・フックタイプ
材質鋼
高さ(mm)16
質量(g)72
仕上クロームめっき
適合フックTF31、TF10
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1960[200]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
許容荷重(N)1960
材質ステンレス鋼(SUS316)
高さ(mm)16
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ドロップ丁番型
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ガラスドア用丁番
仕上ニッケルめっき
掘込深さ(mm)(底板側)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
推奨扉厚(mm)4~6
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付
材質鋼
質量(g)105
寸法L(mm)64
寸法H(mm)36
寸法A(mm)50
寸法F(mm)M6
寸法S(mm)10
寸法D(mm)17
寸法E(mm)37
寸法B(mm)35
寸法C(mm)100~115
寸法T(mm)20
寸法P(mm)25
仕上クロームめっき
寸法M(mm)15
寸法N(mm)40
寸法I(mm)5
寸法G(mm)12
寸法K(mm)4
寸法Q(mm)8
寸法R(mm)25
寸法U(mm)3
適合フックTF31、TF10
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1960[200]
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付
材質鋼
質量(g)215
寸法L(mm)82
寸法H(mm)45
寸法A(mm)70
寸法F(mm)M8
寸法S(mm)12
寸法D(mm)22
寸法E(mm)48
寸法B(mm)40
寸法C(mm)120~140
寸法T(mm)23
寸法P(mm)35
仕上クロームめっき
寸法M(mm)21
寸法N(mm)58
寸法I(mm)6
寸法G(mm)16
寸法K(mm)5
寸法Q(mm)10
寸法R(mm)28
寸法U(mm)4
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3266
許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。
適合(ファスナー)41-1292WBSS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ