57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
ブラック 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR) (本体)ブラック、(ワッシャー)素地 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン クリアー 特性耐摩耗性
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
24 税込26
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)10 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.29 種類グロメット 外径D(Φmm)13
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)5 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.13 種類グロメット 外径D(Φmm)13
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 材質エラストマー(TPE) タイプフレキシブル 種類グロメット 使用温度(℃)-50~125 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用 材質ポリアミド ブラック
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット タイプ耐候 種類グロメット 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 特性防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ポリエチレン(PE) ホワイト 種類グロメット 外径D(Φmm)16.5 記号A 取付穴径(Φmm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24 税込26
当日出荷

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り) 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル 外形寸法(mm)Φ15 仕上サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
15 税込17
当日出荷

配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など 材質鋼ほか
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 最小曲げ半径(mm)100、180、25 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)BSバンパー
エコ商品
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン(PUR) 形状丸型 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押し込むだけで取り付けられます。劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。
用途制御機器用。 仕様使用温度:-30 ℃~100 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用
1箱(50個)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
1セット
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 材質エラストマー(TPE) タイプフレキシブル 種類グロメット 使用温度(℃)-40~80 難燃性UL94V-0適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット 種類グロメット 使用温度(℃)-50~125 難燃性UL94HB適合 タイプフレキシブル 最小適合板厚(mm)0.5 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)金属粉入り膜付グロメット
エコ商品
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など 仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃ 材質シリコーンゴム ブルー 種類グロメット 硬度50°±5° 使用温度(℃)-10~110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム ブラック 適合板厚(mm)1.3~2.5 最小曲げ半径(mm)30、50、60、20 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)グロメット BW型
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ 292-0401型
エコ商品
取付穴を隠すキャップです。
材質ニトリルゴム(NBR) 仕様30×10穴用 適合ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラス用パッキン取付工具
エコ商品
仕様セット品 質量(g)299 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

はめ込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム ブラック 長さ(m)1 適合板厚(mm)1.5~3 最小曲げ半径(mm)100、180、25 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)BS クリアーバンパー(200ヶ/1シート)
エコ商品
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン 形状丸型 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性
1シート
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途配線グロメット 材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE) 種類グロメット 適合フレーム単品 ライトグレー 仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途配線グロメット 適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品) 材質ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE) ライトグレー 種類グロメット
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)13 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ 292-0402型
エコ商品
取付穴を隠すキャップです。
材質ニトリルゴム(NBR) 仕様30×14穴用 適合デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム ブラック 適合板厚(mm)1.5~3 最小曲げ半径(mm)30、50、60、100 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

押し込むだけで取り付けられます。ゴムの厚みが薄いため、T-14582型より軽い力で取り付けできます。
用途制御機器用。 仕様使用温度:-40℃~110℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
1箱(50個)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。特注で色変更も可能です。
用途配線グロメット 仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用 材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA) タイプホールド 種類グロメット 使用温度(℃)-20~125 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水性、防塵性
1セット(50個)
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
グレー 質量(g)15.3 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
389 税込428
4日以内出荷

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
ブラック 質量(g)9.8 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
319 税込351
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)BSバンパー
エコ商品
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン(PUR) 形状丸型 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)