6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YFNS-300 ステンレス鋼製フットステー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フットステー
エコ商品
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。錆に強いオールステンレス製の製品です。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) ストローク(mm)120 仕上バレル研磨 ストッパー開時ロック RoHS指令(10物質対応)対応 開き方横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)300 ステー種類フットステー
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

フットステー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フットステー
エコ商品
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など ステー種類フットステー 材質鋼(SPCC) 仕上有色クロメート処理(三価) 開き方横開き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用で、取り付け・管理が簡単です。・横開き扉の下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)
R5.5×9.5 A20 B20 L300 H50 F38 D20 C5.5 S120 E25.5 G25 J17 P60 I10 K22.5 N3.2 Q15 引張荷重(N)1470 M35 寸法O45 圧縮荷重(N)588
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用で、取り付け・管理が簡単です。・横開き扉の下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)
R5.5×9.5 A20 B20 L300 H50 F38 D20 C9 S120 E25.5 G25 J17 P72 I10 K22.5 N3.2 Q15 引張荷重(N)1470 M35 寸法O50 圧縮荷重(N)588
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用で、取り付け・管理が簡単です。・横開き扉の下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)
R5.5×8 A15 B15.9 L200 H42 F33 D17 C5.5 S70 E20 G20 J15.7 P50 I8 K20 N2.3 Q10 引張荷重(N)882 M30 寸法O35 圧縮荷重(N)490
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・扉を開くと、二段ロックができるあおり止めステーです。・約85°と約110°(全開)で止められます。・ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。・左右兼用です。取り付けはもちろんのこと、管理も簡単です。・横開き扉下部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)
引張荷重(N)1470 圧縮荷重(N)588
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷