商品豆知識
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質鋼
質量(g)6
仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)鋼
材質(ねじ部)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など
材質ポリウレタン
色クリアー
特性耐摩耗性
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質鋼
表面処理クロメート
仕上光沢クロメート処理
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
取付穴径(Φmm)10
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.29
種類グロメット
外径D(Φmm)13
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8
耐荷重N(kgf)2744(280)
耐荷重(N)2744
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8
材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法dM8×1.25
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に剥がせて跡が残らず、何度も使えます。コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。適量を手に取って丸めてお使いください。無色透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。
トラスコ品番397-4243
色無色透明
主成分シリコン樹脂(オルガノポリシロキサン)
1個(113g)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼
仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理
材質(底部)ポリアミド
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
仕様M8用
材質鋼(SPCC)
質量(g)16
種類アジャスターベース型
仕上有色クロメート処理
アズワン品番64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
M8用
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)
仕様M8用
材質鋼(SPCC)
質量(g)30
種類アジャスターベース型
仕上有色クロメート処理(三価)
アズワン品番64-6767-38
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
取付穴径(Φmm)5
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.13
種類グロメット
外径D(Φmm)13
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット
仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用
材質エラストマー(TPE)
タイプフレキシブル
種類グロメット
使用温度(℃)-50~125
防塵防水性能IP67適合
難燃性UL94HB適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水性、防塵性
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
表面処理サテン仕上
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)エラストマー(黒色)
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)25
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ径MM10
ねじ長さL1(mm)20
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)
表面処理クロームメッキ
材質(底部)エラストマー
アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。
用途AD501、AD502用カバー
材質プラスチック
質量(g)1
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)
材質(本体)鋼(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。
用途理化学関係・医療関係など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
材質(底部)ポリウレタン
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用
材質ポリアミド
色ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ