カテゴリ

  • 機構部品(48)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • TAKIGEN(タキゲン)(91)
  • BEST[金物](38)
  • イースタン工業(14)
  • エスコ(12)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • 栃木屋(9)
  • ホシモト(7)
  • RS PRO(7)
  • 末広金具(SUEHIRO)(6)
  • TRUSCO(5)
  • APLUS(クマモト)(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • SYS(シブタニ)(2)
  • ハーフェレ(2)
  • キンマツ(2)
  • ノーブランド(1)
  • ホーザン(1)
  • ミヅシマ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用 蝶番」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーアシストヒンジ ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 HG-JH210 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 HG-JH210LAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 HG-KM12-268R LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 HG-KM12-268RLAMP(スガツネ工業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49質量(kg)8.3B5H268H218H1125B162.5寸法P1(mm)27.5寸法P3(mm)350寸法P4(mm)250寸法P235
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型 HG-KH12-268R LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型 HG-KH12-268RLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49質量(kg)7.4W300B5H268H218H1125W1150B162.5寸法P1(mm)17.5寸法P3(mm)450寸法P245
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型 HG-KH19-275R LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型 HG-KH19-275RLAMP(スガツネ工業)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80質量(kg)17.2W300B10H275t19H225H1125W1150B162.5寸法P1(mm)17.5寸法P3(mm)450寸法P245
抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 HG-KM19-275R LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 HG-KM19-275RLAMP(スガツネ工業)
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80質量(kg)19.8B10H275t19H225H1125B162.5寸法P1(mm)27.5寸法P3(mm)300寸法P4(mm)250寸法P235
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CL LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CLLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用W40質量(g)60L150L245t2.5D15D210.5材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)15
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CR LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CRLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用W40質量(g)60L150L245t2.5D15D210.5材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)15
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-65CR LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-65CRLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用W50質量(g)89L165L260t2.5D15D210.5材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)20
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-100CL LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-100CLLAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用W82質量(g)347L1100L290t4D18D216材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)50
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-75CL LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-75CLLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用W70質量(g)165L175L270t3D16D212材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)30
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-75CR LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-75CRLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用W70質量(g)165L175L270t3D16D212材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)30
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-100CR LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-100CRLAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用W82質量(g)347L1100L290t4D18D216材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)50
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-65CL LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-65CLLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用W50質量(g)89L165L260t2.5D15D210.5材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)20
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M82-BM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M82-BMLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)9300タイプ側面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)4.8吸着力(N)7938機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し電流(mA)350/200吸着力(N[kgf])810
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M62-FBM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M62-FBMLAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800タイプ正面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)5341機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し電流(mA)250/150吸着力(N[kgf])545
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M62-M LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M62-MLAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800タイプ側面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)5341機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し電流(mA)250/150吸着力(N[kgf])545
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M62-BM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M62-BMLAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800タイプ側面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)5341機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し電流(mA)250/150吸着力(N[kgf])545
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M32-M LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M32-MLAMP(スガツネ工業)
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700タイプ側面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)2666機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し電流(mA)300/150吸着力(N[kgf])272
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M82-FBM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M82-FBMLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)9300タイプ正面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)4.8吸着力(N)7938機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し電流(mA)350/200吸着力(N[kgf])810
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M32-FBM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M32-FBMLAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700タイプ正面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)2666機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し電流(mA)300/150吸着力(N[kgf])272
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M62-FM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M62-FMLAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800タイプ正面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)5341機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し電流(mA)250/150吸着力(N[kgf])545
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M62-FBDM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M62-FBDMLAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800タイプ正面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)5341機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き電流(mA)250/150吸着力(N[kgf])545
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M32-BDM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M32-BDMLAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700タイプ側面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)2666機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き電流(mA)300/150吸着力(N[kgf])272
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M32-BM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M32-BMLAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700タイプ側面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)2666機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し電流(mA)300/150吸着力(N[kgf])272
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M32-FM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M32-FMLAMP(スガツネ工業)
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700タイプ正面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)2666機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し電流(mA)300/150吸着力(N[kgf])272
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M62-BDM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M62-BDMLAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800タイプ側面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)5341機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き電流(mA)250/150吸着力(N[kgf])545
電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M32-FBDM LAMP(スガツネ工業)電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M32-FBDMLAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700タイプ正面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)2666機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き電流(mA)300/150吸着力(N[kgf])272
カップカバー J95CC型 LAMP(スガツネ工業)カップカバー J95CC型LAMP(スガツネ工業)
339税込373
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。 カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
質量(g)3.2仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用
ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型LAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上
ステンレス鋼製重量用平蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用平蝶番LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。羽根厚さ(mm)6材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上種類平蝶番本体長さ(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製重量用旗蝶番LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業)重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジLAMP(スガツネ工業)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド質量(g)710種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ付加機能ソフトクローズ(内蔵)開き角度(度)160°RoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)36かぶせ量分類(mm)21~25最小扉厚(mm)18
重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ材質亜鉛合金種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
用途建具用開き角度(度)180°材質亜鉛合金仕上電着塗装/ブラック種類標準RoHS指令(10物質対応)対応
丸皿タッピンねじ LAMP(スガツネ工業)丸皿タッピンねじLAMP(スガツネ工業)
22税込24
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用の丸皿タッピンねじです。
仕様前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
質量(g)320材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付皿小ねじM5×18
座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
279税込307
1個
4日以内出荷
マウンティングプレートのねじ穴を隠すためのカバーです。装着した状態でも、マウンティングプレートの左右、上下、前後の調整が可能です。
材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)9種類関連部品
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用LAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。
質量(g)3材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型種類関連部品
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 16mmかぶせ用 LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 16mmかぶせ用LAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)3種類関連部品
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 25mmかぶせ用 LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 25mmかぶせ用LAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)3種類関連部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら