金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など
仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃
材質シリコーンゴム
色ブルー
種類グロメット
硬度50°±5°
使用温度(℃)-10~110
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
用途食品加工機械など
質量(g)16
吸着力(N)39.2
推奨ねじトラス小ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)3
寸法D1(mm)29
寸法D2(mm)26
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)4
寸法D3(mm)22
寸法H3(mm)2.3
寸法H4(mm)2.5
寸法D4(mm)17
寸法D5(mm)19
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)6
寸法D1(mm)37
寸法D2(mm)33
寸法H1(mm)1.5
寸法H2(mm)5
寸法D3(mm)28
寸法H3(mm)2.3
寸法H4(mm)3
寸法D4(mm)21
寸法D5(mm)24
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)2
寸法D1(mm)23
寸法D2(mm)20
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)3.5
寸法D3(mm)16
寸法H3(mm)1.6
寸法H4(mm)2
寸法D4(mm)11
寸法D5(mm)13
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)250
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)101.6
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)101.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)195
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)89
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)89
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
仕上バレル研磨
幅W(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
材質ステンレス鋼(SUS316)
高さ(mm)27
質量(g)248
許容荷重(N)3300
許容荷重(N[kgf])3300[330]
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
材質アルミ合金
種類平蝶番
仕上シルバーアルマイトマット調
付加機能樹脂ブッシュ入り
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂
質量(g)74
種類平蝶番
仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地
耐荷重(N/ペア)98
推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
付加機能樹脂ブッシュ入り
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。摺動部の樹脂パーツと樹脂カバーにより金属同士の摩耗を防止し、金属粉が飛散しにくい構造です。
ストローク(mm)62
仕上研磨
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)215
ステー種類フラップステー
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
・ステンレス鋼のSUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。・ステンレスの清潔感を活かしたデザインです。・クリーンルーム対応製品です。・フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
質量(g)248
品名本体
仕上光沢バレル研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
許容荷重(N)3300
許容荷重(N[kgf])330
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・ステンレス鋼のSUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。・ステンレスの清潔感を活かしたデザインです。・クリーンルーム対応製品です。・フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
質量(g)248
品名本体
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS316)
許容荷重(N)3300
許容荷重(N[kgf])330
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・ステンレス鋼のSUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。・ステンレスの清潔感を活かしたデザインです。・クリーンルーム対応製品です。・フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
品名フック
仕上光沢バレル研磨
材料ステンレス鋼(SCS14)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
・ステンレス鋼のSUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。・ステンレスの清潔感を活かしたデザインです。・クリーンルーム対応製品です。・フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
品名フック
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SCS14)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
板金の加工穴にワンタッチで取付けできます。マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散がありません。また、吸着時の接触音を和らげます。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
用途スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り(キッチン、浴室)など
質量(g)13
吸着力(N)25
高さ(mm)16.5
使用環境防錆|クリーンルーム
種類標準タイプ
長さL(mm)54
付加機能ワンタッチ取付
幅W(mm)10
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)
材質アルミニウム合金
質量(g)48
種類抜き差し蝶番
寸法d(Φmm)5.5×10
仕上シルバーアルマイト処理
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)3.5
本体幅(mm)60
適合扉質量(kg)8(参考)
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
用途半導体製造関連、クリーンルームなど
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)388
種類旗丁番(抜き差し蝶番)
仕上ヘアーライン
本体長さ(mm)125
羽根厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)100
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
仕様左用丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)49
適合扉質量(kg)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・扉を開いた時に、ストッパーにより扉を保持する上開き扉用のステーです。・扉を少し持ち上げると、ストッパーは解除できます。・カバーを取り付け、さらにフッ素グリースを使用することで、金属粉の飛散を防止し、クリーンルームでも使用可能です。・左右兼用です。取り付けはもちろんのこと管理も簡単です。
圧縮荷重(N[kgf])15
圧縮荷重(N)147
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用
d14.5
W150
W218
寸法W5(mm)21
寸法W6(mm)40
W332
W411
d25.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)78
適合扉質量(kg)13
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)50
適合扉質量(kg)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
仕様左用長穴タイプ
d5.5×10.5長円穴
質量(g)48
適合扉質量(kg)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
仕様右用丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)49
適合扉質量(kg)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
仕様右用長穴タイプ
d5.5×10.5長円穴
質量(g)48
適合扉質量(kg)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)50
適合扉質量(kg)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ
d5.5×10.5長円穴
質量(g)76
適合扉質量(kg)13
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)78
適合扉質量(kg)13
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ
d5.5×10.5長円穴
質量(g)49
適合扉質量(kg)8
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード