「金属錠」の検索結果
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など
材質プラスチック+マグネット
色ホワイト
質量(g)38
種類その他
長さL(mm)31.5
取付け方法面付タイプ
幅W(mm)31
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)36
適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600 mmの範囲で調整可能です。・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
1個
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。
熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~ 600 mmの範囲で調整可能です。
解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。
石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
付属品取付ブラケット、取付ねじ
色ホワイト
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-20~+55
周波数(Hz)感知:5~ 200
電源(V)DC12/24±10%
消費電力(W)1.5以下
適合板厚(mm)6~ 20
速度感知対象:30~ 1200mm/s
応答時間(秒)約0.3
取付け方法スイッチボックスに取り付ける、壁に穴加工をして取り付ける
出力保持時間約0.5秒(モーメンタリ方式の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)100~ 600(調節可能)
周波数(GHz)ISMバンド:24.125(特定小電力無線局)
接点容量出力:無電圧c 24V1A
抵抗負荷(A)1
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷