JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプ平型
付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプコ型
付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプL型
付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
材質鋼/クロメート処理(三価)
口数3
推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
用途オフィス、店舗、ホテル、家具など
材質鋼
仕上クロメート処理(三価)
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート
適合扉高さ(mm)2700以下
適合扉厚(mm)38以上
開き角度(度)125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)900以下
HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用
最小扉厚(mm)41
材質鋼(SPCC)
仕上有色クロメート処理(三価)
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用
最小扉厚(mm)32
材質鋼(SPCC)
仕上有色クロメート処理(三価)
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
形状隠し丁番型
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)29以上
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)120
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用
材質メタクリル樹脂(PMMA)
色クリアー
種類関連部品
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)190
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)38
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
関連キーワード