13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ローレットハンドル
握り部分は、ステンレス鋼でローレットをあしらっています。
材質ステンレス鋼(SUS304)/亜鉛合金 高さ(mm)34 質量(g)176 種類裏止めハンドル 長さL(mm)172 グリップ径(Φmm)12 仕上ローレット仕上/サテンニッケルめっき ピッチP(mm)160
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)大型堀込取手 WB-901389
エコ商品
鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
用途特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など 材質鋼(樹脂コーティング) 仕様埋込・掘込取手 ブラック 高さ(mm)5.5 質量(g)378 仕上樹脂コーティング 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)30
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。・特殊車両やコンテナなどの外装部品に適しています。・大型の扉などへの使用に適しています。・出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
質量(g)378 仕上樹脂コーティング/ブラック 材料
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。・握りやすくソフトな手ざわりです。・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。・ハンドルのエッジ部は丸みがあり、安全性を求められる場所での使用に適しています。
ブラック d18 L275 質量(g)266 H240 H155 P253 材料強化ポリウレタン(PUR)・鋼製芯材入
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

・鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。・握りやすくソフトな手ざわりです。・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。・ハンドルのエッジ部は丸みがあり、安全性を求められる場所での使用に適しています。
ブラック d15 L188 質量(g)152 H232 H152 P160 材料強化ポリウレタン(PUR)・鋼製芯材入
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。・握りやすくソフトな手ざわりです。・取り付けやすい面付タイプで、ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。・ハンドルのエッジ部は丸みがあり、安全性を求められる場所での使用に適しています。・標準色以外(レッド、イエロー)もあります。
ブラック 質量(g)400 材料強化ポリウレタン(PUR)・鋼製芯材入
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6 L180 H45 質量(g)225 L1118 ねじ付属:5×32、推奨小:M5 t10 d111 h16.5 P160 仕上鏡面研磨 B123 h25 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)200
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5 L80 H35 質量(g)37 L132 ねじ推奨小:M5 t8 d19.5 h15.5 P64 仕上ショットブラスト B116 h24 材料チタン合金 寸法B2(mm)140
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5 L120 H36 質量(g)62 L164 ねじ推奨小:M5 t9 d19.5 h15.5 P96 仕上ショットブラスト B118 h24.5 材料チタン合金 寸法B2(mm)160
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5 L120 H36 質量(g)106 L164 ねじ付属:4×20 t9 d19.5 h15.5 P96 仕上鏡面研磨 B118 h24.5 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)160 取付小ねじ(参考)M4
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6 L150 H42 質量(g)172 L189 ねじ付属:5×32 t10 d111 h16 P128 仕上鏡面研磨 B121 h24.5 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)180 取付小ねじ(参考)M5
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6 L150 H42 質量(g)96 L189 ねじ推奨小:M5 t10 d111 h16 P128 仕上ショットブラスト B121 h24.5 材料チタン合金 寸法B2(mm)180
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5 L80 H35 質量(g)70 L132 ねじ付属:4×20 t8 d19.5 h15.5 P64 仕上鏡面研磨 B116 h24 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)140 取付小ねじ(参考)M4
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷