カテゴリ

  • 建築金物(2)
    • 鍵・錠前(1)
  • 機構部品(5)
    • ロック、鍵、キー(4)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(3)
  • ハイロジック(69)
  • ノムラテック(9)
  • GOAL(ゴール)(34)
  • ジョー・プリンス竹下(5)
  • エスコ(16)
  • 美和ロック(32)
  • 栃木屋(5)
  • WAKI(和気産業)(18)
  • ECLE(エクレ)(12)
  • RS PRO(104)
  • TOSTEM(LIXIL)(63)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(41)
  • 永大産業(22)
  • AGENT(21)
  • 新日軽(LIXIL)(19)
  • ABUS(16)
  • ELPA(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鍵 ドア」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引戸用ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)引戸用ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
インサート用キー LAMP(スガツネ工業)インサート用キーLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金質量(g)60仕上クロメート処理キー形状G
ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201)LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等材質ステンレス鋼付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)トラスコ品番799-9003セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼)質量(g)180種類ナス環タイプ穴径(Φmm)(鍵穴)10寸法H(mm)40.5寸法A(mm)18.4寸法B(mm)89.7取付け方法壁付け適合ロープ径(Φmm)12以下材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能南京錠対応耐荷重(N)196吊下荷重N(kgf)196(20)
マグナロック M82型 LAMP(スガツネ工業)マグナロック M82型LAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
付属品ストライクプレート材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼質量(kg)9.3使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)4.2電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])7938[810]RoHS指令(10物質対応)対応
マグナロック M62型 LAMP(スガツネ工業)マグナロック M62型LAMP(スガツネ工業)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3電流(mA)250/125吸着力(N[kgf])5341[545]
マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業)マグナロック M32型LAMP(スガツネ工業)
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
タッチセンサーバー TSB-3CLM LAMP(スガツネ工業)タッチセンサーバー TSB-3CLMLAMP(スガツネ工業)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。
用途室内用材質アルミ合金/ポリアミド質量(g)2800使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)仕上シルバーアルマイト処理/ブラック電流(mA)40(待機時)、25(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)2A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら