封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など
使用温度範囲(℃)-40~110
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド
材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
ワイヤー長(mm)300
タイプ厳重封印タイプ
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ
高さ(mm)11.5
質量(g)50
許容荷重(N)686
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード