29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。シリンダー部を押すとハンドルが飛び出します。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)、(パッキン)ゴム、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅 質量(g)480 適合板厚(mm)1~3 仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(パッキン)ブラック、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅 適合板厚(mm)1.5~3 仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4 タイプ別番 適合板厚(mm)0.8~1.2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4 タイプ同番 適合板厚(mm)0.8~1.2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)キー
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)点検ロック MS705型
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理 材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸用ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)引戸用ラッチ錠
エコ商品
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用 材質亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
質量(g)510 タイプ鍵の仕様:鍵無し 材料亜鉛合金
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:あり 鍵部:シルバー 質量(g)525 タイプ鍵の仕様:同番 材料亜鉛合金 キー番号DS200
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:なし 鍵部:ブラック 質量(g)520 タイプ鍵の仕様:同番 材料亜鉛合金 キー番号No.1333
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッチ錠 265-96型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラッチ錠 265-96型
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(No.1333) 材質亜鉛合金 質量(g)274
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

565-9602-D ラッチ錠 565-96型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラッチ錠 565-96型
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(DS200) 材質亜鉛合金 質量(g)274 仕上ブラック
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

厚みが薄く本来のデザインを損ないません。プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます。H寸法は、調整ねじを回して調整できます。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
ブラック
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド(PA) 仕様閉時キャッチ付 ブラック
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-90型
日本市場向け小型仕様のスイングハンドルです。厚みが薄く本来のデザインを損ないません。別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。別売のキャッチを組み込むことで、ハンドル収納時にキャッチ機構が働きます。
仕様同番(DS200)
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金 仕上素地
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-92型
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
材質ポリアミド ブラック 適合板厚(mm)1.5~2
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本市場向け小型仕様のスイングハンドルです。厚みが薄く本来のデザインを損ないません。別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。IP65に適応しています。別売のキャッチを組み込むことで、ハンドル収納時にキャッチ機構が働きます。
適合507-9001-D、507-9005-D 材質ポリアセタール ホワイト 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
4日以内出荷

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド ブラック
1個
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
付属品キー×2個 材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき 材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質(本体)亜鉛合金 仕上クロームめっき 回転角度(°)45
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
付属品キー×2個 材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき 材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クォーターターン付ハンドル 413-9301型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズをご覧ください。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。取付穴に挿入した錠前部にハンドルをかぶせて押し込むだけで、簡単に取り付けできます。左右勝手兼用で、横使いも可能です。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。キーは90°回転2ヶ所抜けです。
仕様同番(No.1333) 材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき(フック部)焼結鋼(キー)鋼/ニッケルめっき
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)インサート用キー
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金 質量(g)60 仕上クロメート処理 キー形状G
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。IP65に適応しています。別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合板厚(mm)8以下 回転角度(°)90
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
用途制御盤、配電盤、サーバーラック 仕様カム付 材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム 質量(g)150 適合板厚(mm)18以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

EN-R80-K ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 材質ステンレス鋼 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼) トラスコ品番799-9003 セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼) 質量(g)180 種類ナス環タイプ 穴径(Φmm)(鍵穴)10 寸法H(mm)40.5 寸法A(mm)18.4 寸法B(mm)89.7 取付け方法壁付け 適合ロープ径(Φmm)12以下 材質(フック)ステンレス鋼(SCS14) 付加機能南京錠対応 耐荷重(N)196 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。
用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど 付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本 トラスコ品番584-1097 材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー) 幅(mm)47 全長(mm)70 シルバー 高さ(mm)70 奥行(mm)22 キー番号同番
1個
1,698 税込1,868
当日出荷