「鏡面」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
形状L型
仕上鏡面研磨
石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品ピン
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)19.6
吊下荷重N(kgf)19.6(2)
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8
高さ(mm)29
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10
高さ(mm)35
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具
材質ステンレス鋼 (SUS304)
形状特殊
耐荷重(N)490/本
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼
材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
質量(g)70
種類標準
奥行(mm)43
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
耐荷重(N)490
吊下荷重N(kgf)490(50)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)
トラスコ品番824-7641
セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
幅(mm)173
色シルバー
高さ(mm)300
奥行(mm)173
寸法L(mm)300
寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿
寸法A(mm)20
寸法D(mm)16
参考使用荷重(kg)15
表面処理鏡面研磨/サテン仕上
寸法P(mm)110
寸法N(mm)3
寸法d1(mm)6.2
寸法d2(mm)12.5
取付穴数3
耐荷重N(kgf)147/15
H(mm)173
耐荷重(N)147
吊下荷重N(kgf)147/15
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)147
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)16
仕上鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170
タイプM4ナット
L1138
L296
H321
L395
L499
H262
H188
H435
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
寸法P1(mm)110
寸法P3(mm)140
寸法P4(mm)115
寸法H5(mm)64
寸法P265
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
材質(本体・ハンドル)ステンレス鋼(SCS14)、(バンパー)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)、(ばね、板金取付用ブラケット)ステンレス鋼(SUS316)
付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)板金取付用ブラケット(ステンレス鋼)
高さ(mm)7
質量(g)990
種類その他
グリップ径(Φmm)16
仕上(本体・ハンドル)鏡面研磨、(板金取付用ブラケット)光沢バレル研磨
取付け方法めねじ
耐荷重N(kgf)980(100)
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類面付ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平丁番
取付穴なし
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。
用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂
質量(g)254
種類平蝶番型
仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械
仕上鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SCS13)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304)
グリップ径(Φmm)7
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
澄んだ輝きの鏡面加工とシルクのようなヘアライン仕上で、ステンレス鋼の美しさを追求しました。ドアハンドルなどの豊富なハードウェアとあわせて、統一感のある空間に。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
色ステンレス
質量(g)255
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×139×8
仕上Zwei L仕上
1セット
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
質量(g)490
適合ホース内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)2
付属品フックキャッチ
質量(kg)0.5
質量(g)500
色(本体)ダークグレー/シルバー
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ