20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番 寸法S(mm)3.5 板厚(mm)1.2 寸法d(Φmm)3 仕上ヘアライン仕上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)長丁番
エコ商品
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 材質鋼(SPCC) 種類長蝶番 仕上光沢クロメート処理 羽根厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製長蝶番
エコ商品
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)2枚合長丁番
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上 種類長丁番 板厚(mm)1.2 仕上研磨仕上
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製 長丁番 LHN型
エコ商品
カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上光沢研磨 羽根厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルク長蝶番
エコ商品
グリスレス仕様です。長蝶番型のトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型 長さL(mm)300 幅W(mm)50 アズワン品番65-2016-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製 長丁番 LSN型
エコ商品
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型
エコ商品
全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
材質アルミ合金 種類ミシン丁番(180°開閉) 羽根厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)70
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ペムコヒンジ
44.5~57.5 mmの扉厚に適したタイプです。後付けもできます。
種類長丁番 仕上シルバーアルマイト処理
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ペムコヒンジ
32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
種類長丁番 仕上シルバーアルマイト処理 耐荷重(N)392
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広なステンレス鋼製平蝶番です。折り曲げての使用も想定しています。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/研磨 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ペムコヒンジ
32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
種類長丁番 仕上ブロンズ 耐荷重(N)392
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用 材質 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック 種類ガラス丁番 対応ガラス板厚(mm)4、5 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ d5.5×10.5長円穴 質量(g)49 適合扉質量(kg)8
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ dΦ5.5穴 質量(g)50 適合扉質量(kg)8
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ d5.5×10.5長円穴 質量(g)76 適合扉質量(kg)13
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ dΦ5.5穴 質量(g)78 適合扉質量(kg)13
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ dΦ5.5穴 質量(g)78 適合扉質量(kg)13
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ dΦ5.5穴 質量(g)50 適合扉質量(kg)8
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷