プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)392(40)/1本
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質鋼
種類棚柱
仕上焼付塗装
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)588(60)/1本
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。
材質鋼(SPCC)
仕様底引き
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94
仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ
形状スライド(多軸)丁番型
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)
種類マウンティングプレート
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)
形状スライド(多軸)丁番型
種類ワンタッチスライドヒンジ
推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ
カップ径(Φmm)Φ40
掘込深さ(mm)15
推奨扉厚(mm)18~30
適合ガラス厚(mm)8、10
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
最小ガラス厚(mm)8
最大ガラス厚(mm)10
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。動作時の金属音を緩和しています。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
材質鋼(SPCC)
高さ(mm)20
推奨ねじM3バインド、またはM3トラスねじ
幅W(mm)16
材質鋼
仕上焼付塗装
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
棚受10105型、棚板取付専用の座金です。
材質鋼
質量(g)68
仕上ニッケルめっき
1パック(12個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご利用いただけます。細長タイプのため、空き缶もペットボトルも入らず分別に効果的です。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)290
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6768-22
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)1486
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6771-29
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質鋼
質量(g)134
仕上焼付塗装
屑入投入口と併用し、ゴミがこぼれ落ちるのを防ぐ投入口ガイドです。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上素地
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。七宝模様をモダンやクラシックな空間に調和するデザインに仕上げました。ご要望に応じてデザインのカスタムが可能です。
付属品十字穴付皿ねじM5×18
形状スライド(多軸)丁番型
質量(g)305
種類関連部品
最小ガラス厚(mm)8
最大ガラス厚(mm)10
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用
材質亜鉛合金(ZDC)
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質鋼
色ホワイト
質量(g)50
仕上焼付塗装
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質鋼
質量(g)143
仕上光沢クロメート処理
1パック(4個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質鋼
色ホワイト
質量(g)50
仕上焼付塗装
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質鋼
色ホワイト
質量(g)40
仕上焼付塗装
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
棚柱 10000型、棚柱 10001型専用のスチールパネルです。ツールホルダーなどを取り付けることができます。
材質鋼
色ホワイト
質量(g)1660
仕上焼付塗装
1セット(2枚)
¥6,488
税込¥7,137
4日以内出荷
棚受10105型用のスチール棚です。
材質鋼
色ホワイト
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)196(20)
耐荷重(N)196
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質鋼
色ホワイト
質量(g)217
仕上焼付塗装
1個
¥2,190
税込¥2,409
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂
形状スライド(多軸)丁番型
質量(g)3
種類関連部品
スチールパネル 11400-00004に取り付ける小棚ユニットです。
材質鋼
色ホワイト
質量(g)700
仕上焼付塗装
1セット(2枚)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)1042
寸法(幅W×高さH)(mm)枠全体:218×164
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6771-27
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)182×128
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
質量(g)320
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18
ねじ穴を隠すためのカバーです。
質量(g)3
材質ABS樹脂
形状スライド(多軸)丁番型
種類関連部品
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂
形状スライド(多軸)丁番型
質量(g)3
種類関連部品
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH20型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用
適合ガラス厚(mm)8、10
付属品パッキン上(ガラス厚8 mm用)
材質亜鉛合金(ZDC)
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用
付属品パッキン(t5 mm用)六角棒スパナ呼び2.5
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ピボット(軸吊)丁番型
付加機能左右調整機能
最大扉高さ(mm)900
最大扉幅(mm)600
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質鋼
色ホワイト
質量(g)211
仕上焼付塗装
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質鋼
色ホワイト
質量(g)196
仕上焼付塗装
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける小箱です。
材質プラスチック
色ホワイト
HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用
付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3
材質亜鉛合金(ZDC)
形状隠し丁番型
種類関連部品
付加機能三次元調整機能
ガラス厚(mm)5~6
垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)2200
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6771-30
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
マウンティングプレートのねじ穴を隠すためのカバーです。装着した状態でも、マウンティングプレートの左右、上下、前後の調整が可能です。
材質ABS樹脂
形状スライド(多軸)丁番型
質量(g)9
種類関連部品
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±3 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用
付属品パッキン(t6 mm用)六角棒スパナ呼び3
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ピボット(軸吊)丁番型
適合扉高さ(mm)1600以下
付加機能左右調整機能
耐荷重(N)196/セット
適合扉幅(mm)700以下
適合ガラス厚(mm)6、8
最大扉高さ(mm)1600
最大扉幅(mm)700
スチールパネル 11400-00004に取り付けるフックです。
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)39
1パック(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ショーケースや陳列ケースなどに最適な、アルミニウム合金製棚柱です。
ヴィトリスガラス引戸金物と同じ仕上げで、組み合わせて使用すると統一感がでます。
棚板の高さ調整が25 mmピッチで行えます。
材質アルミニウム合金/アルマイト処理
取付穴数25
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
関連キーワード
1
2
次へ