26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。・機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。・部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。・通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・プレート状の室内用タッチスイッチです。・触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。・感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600 mmの範囲で調整可能です。・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
1個
90,980 税込100,078
4日以内出荷

・マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。・感知する範囲をさまざまに設定できます。感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6m・モニター LED付きです。・屋内専用です。・タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

・扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。・約490 N(50 kg)の衝撃まで耐えられます。・重量扉や門扉に効果的です。・マグナロックM32型、M62型、M82型、DM62-M と併用できます。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。・感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。・マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。・バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

・マグナロック M32型を取り付けるためのブラケットです。・スペーサーとして使うほか、6個の取付穴を利用して木製枠、コンクリート枠など、直接取り付けにくい場所への設置にも使用できます。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。・マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。詳細は電気錠システムの構成 をご覧ください。・マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。・火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。・マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・マグナロック M32-F型、またはM62-F型 を内開き戸へ取り付ける際に使用します。・取付幅を57~88mmの範囲で調整できます。・アルミニウム合金製カバー付です。
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

・扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。・解放時間を1~ 99秒まで登録できます。・5~ 7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。・安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。・キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。・特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。・制御部寸法:H76×W203×D152mm
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
使用温度範囲(℃)-40~ 60 電圧(V)DC12/24(+25%/-5%) 消費電力(W)7.2 吸着力(N)5341 電流(mA)350/200 吸着力(N[kgf])545
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800 タイプ側面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)3.6 吸着力(N)5341 機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し 電流(mA)250/150 吸着力(N[kgf])545
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700 タイプ側面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)3.6 吸着力(N)2666 機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き 電流(mA)300/150 吸着力(N[kgf])272
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700 タイプ側面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)3.6 吸着力(N)2666 機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し 電流(mA)300/150 吸着力(N[kgf])272
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700 タイプ正面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)3.6 吸着力(N)2666 機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し 電流(mA)300/150 吸着力(N[kgf])272
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700 タイプ正面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)3.6 吸着力(N)2666 機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き 電流(mA)300/150 吸着力(N[kgf])272
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)9300 タイプ側面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)4.8 吸着力(N)7938 機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し 電流(mA)350/200 吸着力(N[kgf])810
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800 タイプ正面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)3.6 吸着力(N)5341 機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し 電流(mA)250/150 吸着力(N[kgf])545
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)9300 タイプ正面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)4.8 吸着力(N)7938 機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し 電流(mA)350/200 吸着力(N[kgf])810
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700 タイプ正面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)3.6 吸着力(N)2666 機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し 電流(mA)300/150 吸着力(N[kgf])272
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800 タイプ正面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)3.6 吸着力(N)5341 機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し 電流(mA)250/150 吸着力(N[kgf])545
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800 タイプ側面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)3.6 吸着力(N)5341 機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し 電流(mA)250/150 吸着力(N[kgf])545
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800 タイプ正面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)3.6 吸着力(N)5341 機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き 電流(mA)250/150 吸着力(N[kgf])545
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700 タイプ側面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)3.6 吸着力(N)2666 機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し 電流(mA)300/150 吸着力(N[kgf])272
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800 タイプ側面取付タイプ 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫ 消費電力(W)3.6 吸着力(N)5341 機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き 電流(mA)250/150 吸着力(N[kgf])545
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷