「面付錠」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座
シリンダー径(Φmm)18
キー番号同番
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3801
仕上サテン仕上
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ZL-2402-G用のストライクプレートです。
仕様ガラス・木扉兼用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3827
質量(g)120
仕上サテン仕上
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7
付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2
仕様ガラス扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。
適合扉厚(mm)33~45
質量(g)1050
付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)
仕様表示器付 PAT
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3819
質量(g)320
仕上サテン仕上
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。
適合扉厚(mm)10~12.7
質量(g)1050
付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)
仕様表示器付 PAT
面付カマ錠HCZ-80型用のストライクプレートです。
仕様木扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
面付カマ錠HCZ-80型用のストライクボックスです。
質量(g)500
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3797
質量(g)41
仕上サテン仕上
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。
用途ガラス引戸用のカマ錠です。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4
質量(g)470
適合ガラス厚(mm)8、10、12
ガラス開き戸用のラッチ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS10型もあります。
用途ガラス開き戸用のラッチ錠です
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4
適合ガラス厚(mm)8、10、12
質量(g)475
ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4
質量(g)850
適合ガラス厚(mm)8、10、12
ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4
適合ガラス厚(mm)8、10、12
質量(g)870
かぶせ扉、かぶせ仕様の引き出し等にデットボルトの奥行の浅い面付錠を使用する場合に最適です。
用途BMB 脱着錠シリーズの下記製品に最適な平受座です。1501-116:カムロックハウジング 1531-300。1501-120:面付錠ハウジング 1071-100、カムロックハウジング 1531-300、カムロックハウジング 1141型
シリーズBMB脱着錠シリーズ
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
質量(g)10
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠508型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
付属品キー、リング、受座
適合面付シリンダー錠507型
デッドボルトが2段階で上がるタイプです。各段階でキーを抜き差しできます。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠507型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
用途面付シリンダー錠508型のスペーサーとして使用できます。
材質樹脂
付属品キー、リング、受座(2種類)
適合品番面付シリンダー錠508型
1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)40
材質(ピン)(ロックピン)鋼/クロームめっき
色(本体)ブラック
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金
付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
適合1300SK-D
材質ABS樹脂
1個
¥92
税込¥101
3日以内出荷
関連キーワード