表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。
回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等
材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)
表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
高さ(mm)15.5
仕様両トラベル
材質ステンレス鋼(SUS304)
幅W(mm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ寸法が15.5 mmのステンレス鋼製超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
高さ(mm)15.5
材質ステンレス鋼(SUS304)
幅W(mm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレールです。高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)15.5
幅W(mm)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード