カテゴリ

  • 建築金物(16)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BEST[金物](64)
  • エスコ(22)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • 大阪魂(11)
  • 八幡ねじ(9)
  • シロクマ(6)
  • 福井金属工芸(4)
  • TRUSCO(3)
  • スリーナイン島野(3)
  • ハーフェレ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • アトムリビンテック(2)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ)(1)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • OHSATO(大里)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黄銅 皿木ねじ」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック 800-90-010型 LAMP(スガツネ工業)フック 800-90-010型LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ種類標準奥行(mm)50取付け方法壁付け付加機能なし
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。木製棚板用です。
材質亜鉛合金形状L型棚受け金具その他棚受
戸当り LAMP(スガツネ工業)戸当りLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上クロムめっき/ブラック
フック 800-90-020型 LAMP(スガツネ工業)フック 800-90-020型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.2×45※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。アンカープラグ六角棒スパナ種類標準奥行(mm)80取付け方法壁付け付加機能なし
正面付用オールロック ALF1600型 LAMP(スガツネ工業)正面付用オールロック ALF1600型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮)ストローク(mm)(連動バー)13.5シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)18
ランプ印 ピヴォ ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ピヴォ ガラス棚受LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品十字穴付皿木ねじ5.1×32六角棒スパナ材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/24K金めっき仕上24K金めっき対応ガラス板厚(mm)10、12適合ガラス厚(mm)10~12
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835質量(g)120
ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき種類その他チェーン長(mm)150
d line 戸当り LAMP(スガツネ工業)d line 戸当りLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から4日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ種類戸当り
d line フック付戸当り LAMP(スガツネ工業)d line フック付戸当りLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
予約販売
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)60種類戸当り
d line コート掛 LAMP(スガツネ工業)d line コート掛LAMP(スガツネ工業)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
スチールウッド 帽子掛 SW-B-90 LAMP(スガツネ工業)スチールウッド 帽子掛 SW-B-90LAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、真鍮/サチライトニッケルめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20材質天然木(特殊樹脂加工)、黄銅質量(g)73種類帽子掛奥行(mm)86取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:19.6、フック部:98吊下荷重N(kgf)帽子掛部/2、フック部/10
Pヒンジアングル正面型 LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル正面型LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
Pヒンジアングル枠型 LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル枠型LAMP(スガツネ工業)
7,790税込8,569
1個
4日以内出荷
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BS型ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら