「黒ばん」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1360
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1820
隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。
丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
適合ガラス厚(mm)4
長さ(mm)3000
質量(g)1360
隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。
丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
26mm厚タイプです。
適合ガラス厚(mm)4
長さ(mm)3000
質量(g)1820
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート
適合扉高さ(mm)2700以下
適合扉厚(mm)38以上
開き角度(度)125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)900以下
・ブラックが新しく加わりました。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・かぶせ扉にご使用の場合は、側板と扉の間をあけてください。・蝶番はキャッチなしをご使用ください。
A12
色ブラウン
B23
質量(g)22
吸着力(N)15.7
吸着力(N[kgf])1.6
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
関連キーワード