ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色黒
質量(g)4.5
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)441(45)
アズワン品番64-6792-51
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色黒
質量(g)8
種類棚受
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)45
アズワン品番64-6792-53
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
用途制御盤、配電盤、サーバーラック
仕様カム付
材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム
質量(g)150
適合板厚(mm)18以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ)
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック
種類ガラス丁番
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)1200以下
付加機能キャッチ付
適合扉幅(mm)500以下
適合扉質量(kg)12以下/枚
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)500
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14
付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
関連キーワード