カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- CKD(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- IKA(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SMC(3)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- タンガロイ(7)
- ミクロン(2)
- 京セラ(3)
- 山城(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10r-104」の検索結果

三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900