カテゴリ
- 機構部品(4)
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(4)
- KITZ(キッツ)(12)
- MAZDA(マツダ)(17)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- PGA(12)
- アカギ(8)
- イトーキ(61)
- エスコ(23)
- サンコー(三甲)(7)
- タカラスタンダード(11)
- プラス[家具](8)
- ホンダ(21)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱電機(13)
- 宇佐美工業(14)
- 昭和コーポレーション(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(18)
- 相原電機(8)
- 福井クラフト(12)
- 進和化学工業(SHINWA)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「157h」の検索結果
特価

アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
アジャスター ADC型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。材質鋼材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型
LAMP(スガツネ工業)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20