カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 埋込コンセント(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(425)
  • エスコ(300)
  • 明工社(185)
  • 正和電工(20)
  • ELPA(141)
  • 神保電器(281)
  • 摂津金属工業(22)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
  • サンワサプライ(189)
  • エレコム(178)
  • 日動工業(141)
  • ハタヤリミテッド(111)
  • 東芝ライテック(100)
  • オーム電機(85)
  • アメリカン電機(77)
  • RS PRO(63)
  • Showa(35)
  • omron(オムロン)(33)
  • 三菱電機(32)
定格電流(A)
  • 2(1)
  • 15(3)
定格電圧(V)
  • 125(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15A 125V」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)結線済コンセントLAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
埋込コンセント WN1001型 LAMP(スガツネ工業)埋込コンセント WN1001型LAMP(スガツネ工業)
389税込428
1個
予約販売
コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15ホワイト材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能
結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント DM-A型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質樹脂定格容量(W)1500まで使用温度範囲(℃)-10~40付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型
スイッチ・コンセントプレート ガイドランプ付埋込トリプルスイッチ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ガイドランプ付埋込トリプルスイッチLAMP(スガツネ工業)
30,980税込34,078
1セット
6日以内出荷
消灯時にライン状のガイドランプが点灯する3路スイッチです。
定格電圧(V)AC125定格電流(A)15
スイッチ・コンセントプレート ガイドランプ付埋込ダブルスイッチ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ガイドランプ付埋込ダブルスイッチLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
消灯時にライン状のガイドランプが点灯する3路スイッチです。
定格電圧(V)AC125定格電流(A)15
スイッチ・コンセントプレート ガイドランプ付埋込シングルスイッチ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート ガイドランプ付埋込シングルスイッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
消灯時にライン状のガイドランプが点灯する3路スイッチです。
定格電圧(V)AC125定格電流(A)15
デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)デスクトップマルチタップ DML型、DMS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具