ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ平行形
種類平蝶番
RoHS指令(10物質対応)対応
掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)50
仕上バレル研磨
適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS
許容荷重(N[kgf])666[68]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N)441
許容荷重(N[kgf])447(45)
RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-6445
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)490
最大径(Φmm)535
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番133-0833
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N[kgf])147(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番132-7705
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-6762-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1471
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
許容荷重(N[kgf])147[15]
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10
高さ(mm)35
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B203.2
F311.1
C304.8
E200
G323.8
移動距離(mm)279.4
質量(kg/ペア)0.72
耐荷重(N/ペア)461
レール長さ(mm)355.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A330.2
B558.8
F666.7
D339.7
C660.4
E555.6
G679.4
移動距離(mm)508
質量(kg/ペア)1.42
耐荷重(N/ペア)245
レール長さ(mm)711.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A203.2
B304.8
F412.7
D212.7
C406.4
E301.6
G425.4
移動距離(mm)330.2
質量(kg/ペア)0.92
耐荷重(N/ペア)402
レール長さ(mm)457.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A228.6
B355.6
F463.5
D238.1
C457.2
E352.4
G476.2
移動距離(mm)381
質量(kg/ペア)1.02
耐荷重(N/ペア)363
レール長さ(mm)508
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A279.4
B457.2
F565.1
D288.9
C558.8
E454
G577.8
移動距離(mm)431.8
質量(kg/ペア)1.22
耐荷重(N/ペア)294
レール長さ(mm)609.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A254
B406.4
F514.3
D263.5
C508
E403.2
G527
移動距離(mm)406.4
質量(kg/ペア)1.12
耐荷重(N/ペア)333
レール長さ(mm)558.8
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B152.4
F206.3
C254
E149.2
G273
移動距離(mm)228.6
質量(kg/ペア)0.62
耐荷重(N/ペア)481
レール長さ(mm)304.8
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A304.8
B508
F615.9
D314.3
C609.6
E504.8
G628.6
移動距離(mm)482.6
質量(kg/ペア)1.32
耐荷重(N/ペア)265
レール長さ(mm)660.4
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B254
F361.9
C355.6
E250.8
G374.6
移動距離(mm)304.8
質量(kg/ペア)0.82
耐荷重(N/ペア)422
レール長さ(mm)406.4
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード