29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
材質鋼/クロメート処理(三価) 口数3 推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAS型 シングルタイプ LAMP(スガツネ) 動画あり
オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
付属品皿木ねじ4.1×32 質量(kg)4.5 吊下荷重N(kgf)39.2~49(4~5)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋め込み自由丁番
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼 シルバー 使用温度-5℃~40℃
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)テーブル連結部品
衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。 付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25 適合板厚(mm)25以上 最小適合板厚(mm)25
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) 種類ハンドル 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。壁付け用の戸当りです。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック 種類戸当り シリーズZweiLシリーズ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類多連 奥行(mm)72 仕上Zwei L仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質ステンレス鋼(SUS316) 仕上Zwei L 仕上
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上 付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6) 種類標準 仕上Zwei L仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状リング 仕上Zwei L 仕上
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質ステンレス鋼(SUS316) 形状シングル・両端固定 仕上Zwei L 仕上
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAW型 ダブルタイプ LAMP(スガツネ) 動画あり
オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。ハンガーパイプは伸縮式で、長さが調整できます。
吊下荷重N(kgf)68.6~78.4(7~8) 質量(kg)11 付属品皿木ねじ4.1×32
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かない高いところに洋服が収納でき、出し入れも簡単なコートハンガーです。オプションのブラケットを使って、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
付属品皿木ねじ4.1×20 質量(kg)4.5 吊下荷重N(kgf)39.2~49(4~5)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラック シリーズZweiLシリーズ 対応ガラス板厚(mm)8または10
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 奥行(mm)34.7 仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷


二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
取付け方法壁付け 種類多連 付加機能なし 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL) シリーズZweiLシリーズ 取手ドアハンドル
1個
77,900 税込85,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)