カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(4)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • ABB(15)
  • brembo(22)
  • GIKEN(川口技研)(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • SMC(162)
  • YAMAHA(ヤマハ)(34)
  • エスコ(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
  • クラウン[事務用品](27)
  • コクヨ(44)
  • ジーエルサイエンス(82)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](105)
  • ニッサン(27)
  • ノーブランド(14)
  • 京セラ(14)
  • 太陽技研(17)
  • 特殊電極(14)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4cr」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜き差し丁番 KN型 LAMP(スガツネ工業)

    抜き差し丁番 KN型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴有仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK04型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂材質(本体)亜鉛合金質量(g)76種類丸形取付部その他
  • 収納フック NF-R64 LAMP(スガツネ工業)

    収納フック NF-R64

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
    質量(g)90種類収納タイプ奥行(mm)34.2取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196
  • ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(2個)
    当日出荷
    ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
    用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
  • プッシュつまみPK04型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみPK04型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15から35mm(15から25mm:Φ28貫通穴、26から35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップPK04VBの使用で扉厚29から39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ABS樹脂
  • ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。左右勝手違いがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納フック NF-K64型 LAMP(スガツネ工業)

    収納フック NF-K64型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
    質量(g)95種類収納タイプ奥行(mm)34.2取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ローレットつまみ BRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)

    小型ローレットつまみ BRT-NC型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ローレットつまみのめねじタイプです。
    用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
  • 小型ローレットつまみBRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)

    小型ローレットつまみBRT-NC型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    4日以内出荷
    ローレットつまみのめねじタイプです。
    用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質黄銅種類取付部:めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)

    CRパッキン 角形

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
  • EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 LAMP(スガツネ工業)

    EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。
    付属品取付調整スペーサー材質亜鉛合金(ZDC)最高高さ(mm)(扉)1200仕上クロムめっき最大幅(mm)(扉)500適合ガラス厚(mm)5、6、8
  • ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
    用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)8
  • マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    天板が木、ガラスのどちらでもご使用できます。観音開き錠 XL-GC01型、開き戸錠 XL-GC02型や、ガラス蝶番 XL-GC04-CR、天板ガラス受 XL-GC05-CRなどと一緒に使用すると統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
    付属品十字穴付バインド小ねじM4×12高さ(mm)13.5材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)110種類標準タイプ長さL(mm)32.5仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8幅W(mm)29
  • ローレットつまみ BRF型 LAMP(スガツネ工業)

    ローレットつまみ BRF型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
    用途配電盤、制御機器、分電盤など
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ローレットつまみBRF型 LAMP(スガツネ工業)

    ローレットつまみBRF型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    4日以内出荷
    樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
    用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質ローレットつまみ:快削黄銅、樹脂ワッシャ:ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRパッキン 丸形 LAMP(スガツネ工業)

    CRパッキン 丸形

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(1m)
    4日以内出荷
    使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
  • ローレットつまみBRT型 LAMP(スガツネ工業)

    ローレットつまみBRT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    脱落防止用ワッシャ付のつまみです。
    用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質快削黄銅/ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。