LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
左右勝手違いがあります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
50
64
75
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82612595
KN-75CL
132-2833
38
75
羽根:2
¥
1,010
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82615736
KN-64CL
132-1267
36
64
羽根:1.5
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82617109
KN-75CR
132-2821
38
75
羽根:2
¥
1,010
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82620381
KN-50CR
131-9652
32
50
羽根:1.5
¥
640
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82622989
KN-64CR
132-4376
36
64
羽根:1.5
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82623129
KN-50CL
131-8057
32
50
羽根:1.5
¥
640
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください