9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金 仕上素地
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド ブラック
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
適合板厚(mm)8以下 材質ポリアミド ブラック
1個
339 税込373
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
仕上素地
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)コンプレッションラッチ
RoHS
ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
質量(g)104 規格IP65|IP67|DIN61373 材質亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)コンプレッションラッチ
RoHS
ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。高いセキュリティーが求められる場所に最適です。ばね入りのカバーが施錠時に閉まるため、雨や汚れがインサートに付着するのを防ぎます。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
質量(g)105 規格IP65|IP67 最大適合板厚(mm)8 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質(本体)亜鉛合金 仕上クロームめっき 回転角度(°)45
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 100-90型
RoHS
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)