27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。 材質亜鉛合金(ZDC) 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)8 材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。・付属キャップの使用で、扉厚15~ 35mm(15~ 25mm:Φ28貫通穴、26~ 35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~ 39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。・木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。・つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4kgf・cm)・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
適合ざぐり深さH扉厚:15~25、0(貫通穴)、ざぐり深さH扉厚:26~35、扉厚-23(扉裏面) 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金(DZC) 適合扉厚(mm)150~350
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A12.5 B20 H26 質量(g)29 D21 C3 S7 h17 P12 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 寸法P14.5
1個
749 税込824
4日以内出荷

・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A8 B15 H20 質量(g)11 D16 C2 S6 h13.5 P8 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 寸法P15.5
1個
749 税込824
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W50 質量(g)89 L165 L260 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)20
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W70 質量(g)165 L175 L270 t3 D16 D212 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)30
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W40 質量(g)60 L150 L245 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)15
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W82 質量(g)347 L1100 L290 t4 D18 D216 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)50
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 d3.2 W38 H75 t2 D18.5 取付穴あり 寸法P1(mm)7.5 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)15 寸法P230
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 d3.2 W36 H64 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)8 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)10 寸法P224
1個
739 税込813
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 d3.2 W32 H50 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)5 寸法P3(mm)210 適合扉質量(kg)7 寸法P220
1個
639 税込703
4日以内出荷

1個
559 税込615
4日以内出荷

dM5 質量(g)15 L110 L212.5 D115 D212 仕上クロムめっき 材料快削黄銅
1個
549 税込604
4日以内出荷

1個
429 税込472
4日以内出荷

1個
539 税込593
4日以内出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷

1個
479 税込527
4日以内出荷

1個
269 税込296
4日以内出荷

1個
459 税込505
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)GHC34型 AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR
エコ商品
GHC34-8型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・扉穴加工は丁番1個につき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要ありません。
仕上鏡面研磨 適合扉質量(kg)12 ガラス厚(mm)506080 扉幅(mm)650以下 扉高さ(mm)900以下
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

XL-GC09-CR マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ
天板が木、ガラスのどちらでもご使用できます。観音開き錠 XL-GC01型、開き戸錠 XL-GC02型や、ガラス蝶番 XL-GC04-CR、天板ガラス受 XL-GC05-CRなどと一緒に使用すると統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
付属品十字穴付バインド小ねじM4×12 高さ(mm)13.5 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)110 種類標準タイプ 長さL(mm)32.5 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 幅W(mm)29
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701
エコ商品
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付 許容荷重(N[kgf])653[66] 適合フックTF15、TF30、TF50 質量(g)37 許容荷重(N)653 高さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし 高さ(mm)17 質量(g)37 適合フックTF15、TF30、TF50 許容荷重(N)653 許容荷重(N[kgf])653[66] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで、床面を傷めません。本体底面に十字穴加工をしてありますので、電動ドライバーなどで簡単に取り付けできます。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 材質(カバー)ニトリルゴム(黒)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)