カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • 日東工器(10)
  • サンドビック(9)
  • Cressall(8)
  • Vance&Hines(7)
  • イチグチ(6)
  • 共立機巧(6)
  • マパール(6)
  • 伊東屋(6)
  • エスコ(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • イスカル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HP-50」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミパイプハンドル APH型 LAMP(スガツネ工業)アルミパイプハンドル APH型LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など材質ポリアミド(PA)ブラック高さ(mm)61種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)25仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
アルミサポート LAMP(スガツネ工業)アルミサポートLAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型 LAMP(スガツネ工業)耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など。シルバー種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨使用環境耐熱|防錆材質(カバー)ステンレス(SUS304)材質(ヨーク)ステンレス(SUS430)
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など仕様耐熱仕様質量(g)11耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
ステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ステンレス掛け金(HP-型)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨