カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(4)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(266)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(65)
  • (65)
  • ナイキ(63)
  • ホンダ(59)
  • PROST's(34)
  • アイコ(29)
  • Thermal Grizzly(23)
  • エレコム(22)
  • SANSHIN(22)
  • 矢崎化工(21)
  • プラス[家具](18)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(16)
  • CONDOR(山崎産業)(15)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • ニチコン(13)
  • タテヤマアドバンス(13)
  • コミネ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LGR」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンパーヒンジ ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用 HG-JV65-U-LGR LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ ソフトクローズ裏蝶番 HG-JV65-U-LGR 横開き用 HG-JV65-U-LGR

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ・表から見えない裏蝶番タイプです。・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。【注意】・可動角度以上に開閉しないよう筺体に別途ストッパーを設けてください。
    ライトグレー質量(g)135適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)700以下適合扉質量(kg)1.0~7.0(2ヶ)、7.0~12.0(3ヶ)
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下材質幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)30以上質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶライトグレー高さ(mm)(扉)2400以下種類標準仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき枠厚(mm)20以上付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)135|160主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)30最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー

    LAMP(スガツネ工業)(22件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
    用途室内ドア付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂幅(mm)212高さ(mm)20奥行(mm)35材質(カバー)ABS樹脂質量(g/セット)467適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~40
  • シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型 LAMP(スガツネ工業)

    シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)15種類標準タイプ吸着力(N)39.2仕上(磁石)ニッケルめっき使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])39.2[4]推奨ねじトラス小ねじM4
  • シリコーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    シリコーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)45吸着力(N)19.6使用環境防錆|クリーンルーム幅W(mm)6.6
  • ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクローズヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
    付属品ねじカバー材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)85使用温度範囲(℃)0~40適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)700以下扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
  • パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型 LAMP(スガツネ工業)

    パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型 LAMP(スガツネ工業)

    パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型

    LAMP(スガツネ工業)
    69税込76
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天面取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    天面取付ブラケット シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    壁取付ブラケット シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型 LAMP(スガツネ工業)

    パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型

    LAMP(スガツネ工業)
    72税込79
    1個
    4日以内出荷
    用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃性能は、UL94V-0相当です。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    879税込967
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • 増設アーム LAMP(スガツネ工業)

    増設アーム

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型及びKA-A2型をダブルアーム仕様にする場合に使用します。配線を通せます。
    付属品スペーサー、角度規制ピン、アーム固定用ねじM6×15、スプリングワッシャー M6材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)

    タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
    付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
  • モニター昇降ユニット KA-A4型 LAMP(スガツネ工業)

    モニター昇降ユニット KA-A4型

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。モニターを手動で昇降できます。
    付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12仕様chemSHERPAに対応材質耐荷重(kg)モニター質量3~5トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)150対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • 棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    棚ズレ防止アルミ棚柱 AP-DML型、AP-DMN型専用のエンドキャップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型 LAMP(スガツネ工業)

    パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃性能は、UL94V-0相当です。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。
    ベルト長さ(m)2
  • 枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型 LAMP(スガツネ工業)

    枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
  • タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)

    タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
    付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
  • ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。
    材質/仕上(本体)鋼、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)焼付塗装(シルバー)サイズ(ベルト)H825×長さ2m質量(g)7200ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ290×支柱Φ60.5×H860色(本体)シルバー
  • パワーアシストヒンジ HG-PA210型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ HG-PA210型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11%)。開き角度を55°または80°に規制できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスタンド KA-A1型専用 LAMP(スガツネ工業)

    パイプスタンド KA-A1型専用

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。パイプスタンドにはパイプ取付ブラケットKA-A1-P1型が取り付けできます。
    材質ステンレス鋼/アルミニウム合金(ADC)パイプ径(Φmm)32パイプ長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 指はさみ防止スクリーン LAMP(スガツネ工業)

    指はさみ防止スクリーン

    LAMP(スガツネ工業)
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。既存の扉に後付けができます。耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。木・鉄扉に適しています。
    用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様)開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止アルミ棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応