「M3 皿ネジ」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4
質量(g)150
仕上素地
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303)
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上有色クロメート処理
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番418-3622
材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)12
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)26.5
仕上ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])26.5[2.7]
推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)
色グレー
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)
高さ(mm)12
材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)
種類標準タイプ
吸着力(N)22.5
仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])22.5(2.3)
推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー
付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)
RoHS指令(10物質対応)対応
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質ステンレス鋼
付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)
トラスコ品番799-9054
幅(mm)30
厚さ(mm)15.7
全長(mm)85
質量(g)112
種類特殊形状
定格トルク(N・m)3(2個)
ねじ穴数4
穴径(mm)5
1セット(2個)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)
取手取手
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。
厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質磁石:ネオジム
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)5
吸着力(N)14.7
推奨ねじ皿小ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)30
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
種類戸当り
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。
リフトアシスト力を調整できます。
フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)
セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8
使用温度範囲(℃)0~40
適合幅(mm)蓋:450~ 900
推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)
RoHS指令(10物質対応)対応
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ
材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地
質量(g)60
種類戸当り
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
材質ポリアセタール・ポリアミド
色乳白色
質量(g)5.2
引張強度N(kgf)19.6[2.0]
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3
押込力N(kgf)19.6[2.0]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など
付属品ねじカバー(エラストマー)
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH)
質量(g)490
使用温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
材質アルミニウム合金
色シルバー
ピッチP30
仕上アルマイト処理
質量(g)18
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1
取手取手
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。
シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
ガラス厚(mm)6~ 8
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。
付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
高さ(mm)15.5
質量(g)430
種類引手
仕上アルマイト処理
対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12
適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法面付
質量(g)930
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)
仕様60° 壁面面付仕様 PAT
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)80
対応ガラス板厚(mm)8、10
HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用
付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3
材質亜鉛合金(ZDC)
形状隠し丁番型
種類関連部品
付加機能三次元調整機能
ガラス厚(mm)5~6
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理
色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
関連キーワード