カテゴリ

  • 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(98)
  • 日東工器(91)
  • 宮成製作所(86)
  • IKO(日本トムソン)(75)
  • Festo(37)
  • R&G RACING PRODUCTS(37)
  • TDK(24)
  • サカエ(13)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • NASTA(ナスタ)(8)
  • LEPLUS NEXT(7)
  • MDF(エムディーエフ)(6)
  • 和平フレイズ(6)
  • Simport(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • エレコム(4)
  • MSソリューションズ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MLG」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など種別キャリッジ材質取付プレート・保持プレート:ステンレス鋼(SUS430)、かしめピン:ステンレス鋼(SUS303)、ローラーピン:ステンレス鋼(SUS XM7)、ベアリングローラー:鋼質量(g)65
マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など種別レール材質ステンレス鋼(SUS304)
マルチローラーリニアガイドレール LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレールLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
MLG-20C専用レールです。軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。アルマイト処理により、耐食性にも優れています。
用途各種産業機器用。適合【リニアガイドキャリッジ】MLG-20Cトラスコ品番195-6707材質アルミニウム合金長さ(mm)300幅(mm)20.2高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)300穴数6穴ピッチ(mm)50推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM4RoHS指令(10物質対応)対応水平荷重(N)40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800S LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLGX25型 中荷重用 MLGX25-800SLAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)344穴数18材料ステンレス鋼(SUS304)レール長さL(mm)800
マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ MLG-20C MLG-20C LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ MLG-20C MLG-20CLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
取扱停止中
・キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。【用途】・医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
質量(g)13タイプキャリッジ推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
58税込64
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-2000 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-2000LAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)359品名レール穴数K:40仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)2000
マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800LAMP(スガツネ工業)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。
質量(g)144品名レール穴数K:16仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)800
マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)質量(g)15推奨ねじM3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプLAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
予約販売
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ガタつきの少ない予圧タイプです。
質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。 作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。 200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。 ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。 モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。 キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
キャリッジ ショートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャリッジ ショートタイプLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
質量(g)13推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール キャリッジLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器質量(g)13材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)材質(ボール)鋼(SUJ)材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)アズワン品番64-8611-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40許容アキシアル荷重(N)40
マルチローラーリニアガイドレール取付プレート LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール取付プレートLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.2質量(g)26幅W(mm)10.5アズワン品番64-8611-07RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40レール長さL(mm)200~400許容アキシアル荷重(N)4
マルチローラーリニアガイドレール LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレールLAMP(スガツネ工業)
759税込835
1本
当日出荷から4日以内出荷
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら