カテゴリ

  • 機構部品(76)
  • 建築金物(26)
  • メカニカル部品(9)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(60)
  • PISCO(ピスコ)(549)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(399)
  • RS PRO(361)
  • ラムマウント(351)
  • 日機(198)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(187)
  • エスコ(177)
  • SPARKFUN(153)
  • カクダイ(147)
  • KEMET(139)
  • TAKIGEN(タキゲン)(135)
  • アトムリビンテック(110)
  • 栃木屋(96)
  • C & K COMPONENTS(94)
  • MV AGUSTA(87)
  • コクヨ(84)
  • エレコム(83)
  • BMW(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「POM」の検索結果

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
ロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)ロータリーキャッチLAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
71税込78
1セット
当日出荷
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
ジュラコン(R)埋込キャッチ LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)埋込キャッチLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16トラスコ品番254-0851乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3.5種類クリップ型吸着力(N)17取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)22.5(2.3)押込力N(kgf)19.6(2.0)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
システムフット LAMP(スガツネ工業)システムフットLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじピッチ(mm)1.25寸法dM8×1.25
スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品)LAMP(スガツネ工業)
43税込47
1個
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質ポリアセタール(POM)
スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品)LAMP(スガツネ工業)
43税込47
1個
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質(本体)ポリアセタール(POM)
キャッチ LAMP(スガツネ工業)キャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
プッシュラッチ PR4PK-B LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR4PK-BLAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミドブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12
マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)質量(g)15推奨ねじM3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
トルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
ナックルキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)ナックルキャッチ ポリアセタール製LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷
大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。トラスコ品番254-0860材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)34.5ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)4.5種類クリップ型吸着力(N)69取付け方法面付タイプ質量(g/セット)4押込力N(kgf)58色(本体)ナチュラル
F型スベリ鋲 LAMP(スガツネ工業)F型スベリ鋲LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)材質ポリアセタール(POM)ナチュラル外形寸法(mm)Φ15仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
防錆型樹脂ベアリング CD型 LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング CD型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業)リフトアシストダンパー LAD型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
スライドレール用 両方向キャッチ LAMP(スガツネ工業)スライドレール用 両方向キャッチLAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
当日出荷
両方向から着脱できるキャッチです。ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます。C301TW等の両トラベルスライドレールと併用するとセンターキャッチとして使用できます。レール厚19~21 mmのスライドレールと組み合わせられます。
用途両トラベルスライドレールのセンターキャッチ片トラベルスライドレールの開保持、閉保持のキャッチ、中間位置保持のキャッチ付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×16材質ポリアセタール(POM)グレー高さ(mm)30質量(g)12.4幅W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様LAMP(スガツネ工業)
279税込307特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ストッパーヒンジLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
ジュラコン(R)キャッチ JC-26 LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JC-26LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などトラスコ品番254-0843乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)2種類クリップ型取付け方法面付タイプ引張強度N(kgf)16.7(1.7)推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3押込力N(kgf)21.6(2.2)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラル
プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリングLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
32税込35特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)建築(戸車、雨戸、シャッター)
バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジHG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業)リフトアシストダンパーLAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金質量(g)750仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき最大適合板厚(mm)40開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業)プラスチックローラーLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
60税込66
1個
当日出荷
小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
85° 開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)85° 開き止めパーツLAMP(スガツネ工業)
7税込8
1個
当日出荷
151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質ポリアセタール(POM)グレー種類関連部品開き角度(度)85°
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
メスクリップ VL-F3 LAMP(スガツネ工業)メスクリップ VL-F3LAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
オスクリップ VL-M3 LAMP(スガツネ工業)オスクリップ VL-M3LAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム高さ(mm)13材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)21種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業)樹脂キャッチ JC-T50LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール キャリッジLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器質量(g)13材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)材質(ボール)鋼(SUJ)材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)アズワン品番64-8611-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40許容アキシアル荷重(N)40
ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)19種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
防錆型樹脂ベアリング MCD型 LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング MCD型LAMP(スガツネ工業)
569税込626特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。幅(mm)7仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周凸Rタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型 LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)高さ(mm)14材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ長さL(mm)63仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)色(本体)グレー幅W(mm)19
ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕様側板付背板付付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)仕上素地/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
中荷重ベアリング LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリングLAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)建築(戸車、雨戸、シャッター)事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス丁番LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)
68税込75
1個
当日出荷
小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
質量(g)2.3推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4RoHS指令(10物質対応)対応