13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 出力電流(A)2.4 差込口1 材質PC+ABS樹脂 入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)DC5 コネクタ形状Type-Aメス 使用温度範囲(℃)5~35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。
質量(g)500
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント
RoHS
スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 種類埋込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込式USB・ACコンセント 16R-016型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具 定格(AC口×3(2極接地付))AC100V 14A 定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで 出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス 付属品取付用クリップ 使用温度範囲(℃)-10~+40 入力電圧(V)AC100 材質ABS樹脂
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具 定格(AC口(2極接地付))AC100V 14A 定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで 出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス 付属品取付用クリップ 使用温度範囲(℃)-10~+40 入力電圧(V)AC100 材質ABS樹脂
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
埋め込み式のため収納時はすっきりと収まります。使用時は複数の口を同時に利用できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具 入力電圧(V)AC100 定格(AC口×4(2極接地付))AC100V 14A 定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで 出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス 付属品取付用クリップ 使用温度範囲(℃)-10~+40 材質ABS樹脂
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF) 質量(kg)0.5 種類露出コンセント 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 コネクタ形状Type-Aメス 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)2 定格容量(W)1400まで 定格出力(A)2.4
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

18-011-W 後付式USB・ACコンセント 18-011-W LAMP(スガツネ工業) 動画あり
テーブル等に直接取り付けるため、取付加工が不要です。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具 材質ABS樹脂 入力電圧(V)AC100 定格電圧・電流(AC口(2極接地付))AC100V 14A 定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで 出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス 使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USB・ACコンセント
RoHS
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 種類埋込 コンセント個数AC1/USB2 定格電流(A)USB合計2.4/AC14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント
RoHS
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。 上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A) 差込口2 入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)DC5
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂 種類埋込 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)-10~40 コネクタ形状Type-Aメス 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)2.4
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)